Bussmann Bcm603-2p | บล็อคฟิวส์ 30 A เทอร์มินอลแผ่นดัน 2 ขั้ว | 40lh14 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN BCM603-2P ฟิวส์บล็อค, 30 A, เทอร์มินอลแผ่นแรงดัน 2 เสา | AH9MYV 40LH14

BUSSMANN BCM603-2P ฟิวส์บล็อค, 30 A, เทอร์มินอลแผ่นแรงดัน 2 ขั้ว

In Stock
รายการ: AH9MYV รุ่น: BCM603-2Pอ้างอิงไขว้: 40LH14
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
฿1,378 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
วัสดุของตัวเครื่องเทอร์โม
ประเภทการเชื่อมต่อแผ่นดัน
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 300
สำหรับการใช้งานFNQ-R, KTK-R, LP-CC
การออกแบบบล็อกฟิวส์จุดเปิด
ฟิวส์คลาส ULCC
ความสูง1.3 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
ความยาว3"
สไตล์การติดตั้งสลักเกลียว / ราง DIN
จำนวนเสา2
แอมป์ปฏิบัติการ0 ถึง 30A
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
ชนิดภาพเขียนบล็อกฟิวส์
ความกว้าง1.6 "
ขนาดสายไฟ18 ถึง 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทฟิวส์: Class CC

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวจำนวนเสาความกว้างราคา
BUSSMANN BCM603-3P Fuse Block, Pressure Plate, 30 A, Pressure Plate Terminal | AH9MYN 40LH08 BCM603-3 ป0.5 "0.5 "30.5 "฿1,765
BUSSMANN BCM603-1P ฟิวส์บล็อก 30 A เทอร์มินอลแผ่นดัน 1 เสา | AH9MYX 40LH16 BCM603-1 ป1.3 "3"10.8 "฿904

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN BCM603-2P ฟิวส์บล็อค, 30 A, เทอร์มินอลแผ่นแรงดัน 2 ขั้ว
฿1,378 / หน่วย