BUSSMANN C14M0.5 ฟิวส์พิเศษ, ฟิวส์ลิงค์, 500VAC, 500mA, ตลับหมึก
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ตลับ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 500 VAC |
รูปแบบตัว | ตลับฟิวส์ |
คะแนนปัจจุบัน | 500mA |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 14mm |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | 14 51 mm x มม |
ประเภทฟิวส์ | เวลาล่าช้า / ช้า |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ไม่มีตัวบ่งชี้ |
ความยาว | 51mm |
Mfr. ชุด | C14M |
สไตล์การติดตั้ง | เจ้าของ |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | ลิงค์ฟิวส์ |
ประเภทการสิ้นสุด | คลิป |
ชนิดภาพเขียน | BS88 ฟิวส์มาตรฐานอังกฤษ |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 500 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.72 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนนปัจจุบัน | ชิ้น | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C14M2 | - | 2A | ฟิวส์ตลับ | 500 VAC | ฿972 | ||
C14M25 | - | 25A | ฟิวส์ | 500 VAC | ฿972 | ||
C14M0.25 | 500 VAC | 250mA | ฟิวส์ตลับ | 500 VAC | ฿1,012 | ||
C14M50S | 400 VAC | 50A | ฟิวส์ | 400 VAC | ฿1,224 | ||
C14M40S | 500 VAC | 40A | ฟิวส์ตลับ | 500 VAC | ฿1,224 | ||
C14M32 | 500 VAC | 32A | ฟิวส์ตลับ | 500 VAC | ฿972 | ||
C14M40 | - | 40A | ฟิวส์ตลับ | 500 VAC | ฿972 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.