Bussmann C14m50s | ฟิวส์ชนิดพิเศษ 50a 400vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN C14M50S ฟิวส์เฉพาะทาง, 50A, 400VAC | บีดีทูแนน

BUSSMANN C14M50S ฟิวส์ชนิดพิเศษ 50A, 400VAC

In Stock
รายการ: BD2NAN รุ่น: C14M50S
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
฿1,224 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC400 VAC
รูปแบบตัวตลับฟิวส์
คะแนนปัจจุบัน50A
เส้นผ่าศูนย์กลาง14mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม14 51 mm x มม
ประเภทฟิวส์เวลาล่าช้า / ช้า
รูปแบบตัวบ่งชี้สไตรเกอร์พิน
ความยาว51mm
Mfr. ชุดC14M
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าลิงค์ฟิวส์
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
ชนิดภาพเขียนBS88 ฟิวส์มาตรฐานอังกฤษ
แรงดันไฟฟ้า (AC)400 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02

รายละเอียดสินค้า:

  • ซีรีส์ C14M

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACคะแนนปัจจุบันชิ้นแรงดันไฟฟ้า (AC)ราคา
BUSSMANN C14M0.5 ฟิวส์พิเศษ ฟิวส์ลิงค์ 500VAC 500mA ตลับ | BC7WDA C14M0.5500 VAC500mAฟิวส์ตลับ500 VAC฿1,012
BUSSMANN C14M2 ฟิวส์พิเศษ, ฟิวส์ลิงค์, 500VAC, 2A, ฟิวส์แบบตลับ | BC9PTY C14M2-2Aฟิวส์ตลับ500 VAC฿972
BUSSMANN C14M25 ฟิวส์เฉพาะทาง, 25A, 500VAC | BC9YEX C14M25-25Aฟิวส์500 VAC฿972
BUSSMANN C14M0.25 ฟิวส์พิเศษ ฟิวส์ลิงค์ 500VAC 250mA ตลับ | BD2DAU C14M0.25500 VAC250mAฟิวส์ตลับ500 VAC฿1,012
BUSSMANN C14M40S ฟิวส์พิเศษ, ฟิวส์ลิงค์, 500VAC, 40A, ฟิวส์แบบตลับ | BD3EMM C14M40S500 VAC40Aฟิวส์ตลับ500 VAC฿1,224
BUSSMANN C14M32 ฟิวส์พิเศษ, ฟิวส์ลิงค์, 500VAC, 32A, ฟิวส์แบบตลับ | BD3HGP C14M32500 VAC32Aฟิวส์ตลับ500 VAC฿972
BUSSMANN C14M40 ฟิวส์พิเศษ, ฟิวส์ลิงค์, 500VAC, 40A, ฟิวส์แบบตลับ | BD4RQY C14M40-40Aฟิวส์ตลับ500 VAC฿972

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN C14M50S ฟิวส์ชนิดพิเศษ 50A, 400VAC
฿1,224 / หน่วย