Bussmann Ch60j3 | กล่องฟิวส์ 3 ขั้ว 60 A, 600 Vac/vdc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN CH60J3 กล่องฟิวส์ 3 เสา 60 A, 600 VAC/VDC | BC8XLG

BUSSMANN CH60J3 กล่องฟิวส์ 3 เสา 60 A, 600 VAC/VDC

In Stock
รายการ: BC8XLG รุ่น: CH60J3
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
฿12,493 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องฟิวส์
ชั้นคลาส J
วัสดุคลิปทองแดง
คะแนนปัจจุบัน60A
ความสูง2.5 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเทอร์โม
ความยาว5"
ขนาดการติดตั้งแผงหน้าปัด
ประเภทการติดตั้ง35 มม
จำนวนเสา3
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย85 องศา ค
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์บัสมานน์-ch60j3.pdf
ชนิดภาพเขียนกล่องฟิวส์
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600V AC / DC
ความกว้าง5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.7
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7

รายละเอียดสินค้า:

ตัวยึดฟิวส์ Bussmann CH60J3 ใช้ในระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันสถานการณ์กระแสไฟเกิน ตัวยึดนี้รองรับฟิวส์ CH Series ซึ่งให้การป้องกันวงจรที่เชื่อถือได้ในอุปกรณ์อุตสาหกรรมและการใช้งานในยานยนต์ ด้วยการปิดฟิวส์ไว้ในที่ยึด จะให้การป้องกันที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้ ตัวยึดฟิวส์นี้ใช้เพื่อป้องกันความเสียหายต่อส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อน ลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ และรับประกันการทำงานที่ต่อเนื่อง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ตัวยึดฟิวส์ Bussmann CH60J3 มีไฟนีออนแสดงสถานะฟิวส์แบบเปิดเพื่อส่งสัญญาณว่ามีฟิวส์ขาด
  • มีตัวเครื่องเทอร์โมพลาสติกเพื่อความทนทาน และวัสดุคลิปทองแดงชุบดีบุกเพื่อการนำไฟฟ้าที่เหนือกว่า
  • ตัวยึดฟิวส์นี้สามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง 75 องศาเซลเซียส
  • มีการกำหนดค่าแบบ 3 ขั้วสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่องพร้อมกัน
  • ตัวยึดฟิวส์นี้สามารถทำงานที่แรงดันไฟฟ้าสูงถึง 600VAC / DC
  • มีหน้าต่าง easyID เพื่อตรวจสอบสถานะฟิวส์ภายในอย่างรวดเร็ว

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ตัวยึดฟิวส์ Bussmann CH60J3 ปลอดภัยต่อนิ้วตามมาตรฐานหรือไม่

A. ใช่ ตัวยึดฟิวส์นี้เป็นไปตามข้อกำหนด IEC 60529 สำหรับการจำแนกประเภทที่ปลอดภัยต่อนิ้วมือระดับ IP20

ถามประโยชน์ของการใช้ชุดตัวยึดฟิวส์แบบรวมเข้าด้วยกันมีอะไรบ้าง?

A. การต่อตัวยึดฟิวส์หลายตัวเป็นโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องวงจรหลายวงจรพร้อมกัน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
BUSSMANN CH60J2 โมดูลฟิวส์ 2 ขั้ว 60 A, 600 V | BD3BQA CH60J2฿8,791
BUSSMANN CH60J1 โมดูลฟิวส์ 1 เสา 60 A, 600 V | BD4PMB CH60J1฿4,266

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN CH60J3 กล่องฟิวส์ 3 เสา 60 A, 600 VAC/VDC
฿12,493 / หน่วย