Bussmann Cm100cf | ตัวยึดฟิวส์ 100amp | 3hz59 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN CM100CF Fuseholder 100amp | AC9QFK 3 เฮิร์ต 59

BUSSMANN CM100CF ฟิวส์โฮลเดอร์ 100amp

In Stock
รายการ: AC9QFK รุ่น: CM100CFข้ามอ้างอิง: 3HZ59
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
฿13,462 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC690 VAC
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 1 100
ประเภทการเชื่อมต่อสกรู
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 250
การออกแบบบล็อกฟิวส์ไม่สามารถใช้งาน
ประเภทฟิวส์British และ IEC
ฟิวส์คลาส ULCC
ความสูง2.36 "
ความยาว4.94 "
สูงสุด แอมป์100
สไตล์การติดตั้งแผงหน้าปัด
จำนวนเสา1
ความกว้าง1.41 "
ขนาดสายไฟ2/0 เอดับเบิลยูจี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์เอซีการออกแบบบล็อกฟิวส์ฟิวส์ Diaรหัสตัวยึดฟิวส์ความยาวฟิวส์ประเภทฟิวส์ราคา
BUSSMANN HRJ กล่องฟิวส์ | AA9JQY 1DL 29 ชม-32 VAC20ดาบปลายปืน0.25 "F1.25 "แก้วและเซรามิก฿541
BUSSMANN HPG ตัวยึดฟิวส์แบบแผง | AA9LWG 1DW 14 เอชพีจี-600 VAC30ไม่สามารถใช้งาน0.41 "D1.5 "คนแคระ฿950
BUSSMANN CM20CF ตัวยึดฟิวส์ 30 แอมป์ | AC9QFL 3HZ60 CM20CF-690 VAC-ไม่สามารถใช้งาน---British และ IEC฿10,645
BUSSMANN CM30CF Fuseholder 30amp | AC9QFM 3 เฮิร์ต 61 CM30CF-690 VAC-ไม่สามารถใช้งาน---British และ IEC฿11,316
BUSSMANN OPM-1038 สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ 32 A | AD7ADC 4CX73 โอพีเอ็ม-1038-600 VAC30นิ้วปลอดภัย13 / 32 "D1.5 "คนแคระ฿35,723
BUSSMANN HHX กล่องฟิวส์ Series Hh x 32v 48adc 1 ขั้ว | AE4GKQ 5KDK4 HHX1.37 "ไม่สามารถใช้งาน48DCแม่พิมพ์--3.33 "-฿2,045
BUSSMANN HHL กล่องฟิวส์ออโต้อินไลน์ 32v 20a สีดำ | AE7WNK 6AYD5 เอชแอล0.59 "ไม่สามารถใช้งาน20ไม่สามารถใช้งาน--0.64 "-฿466

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN CM100CF ฟิวส์โฮลเดอร์ 100amp
฿13,462 / หน่วย