Bussmann Hhl | กล่องฟิวส์ Auto In-line 32v 20a สีดำ | 6ayd5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN HHL กล่องฟิวส์ออโต้อินไลน์ 32v 20a สีดำ | AE7WNK 6AYD5

BUSSMANN HHL กล่องฟิวส์ Auto In-line 32v 20a สีดำ

In Stock
รายการ: AE7WNK รุ่น: HHLอ้างไขว้: 6AYD5

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
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
฿466 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACไม่สามารถใช้งาน
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 1 20
แอมป์เอซี20
ไฟแสดงสถานะฟิวส์ไม่
วัสดุของตัวเครื่องยาง
สีBlack
ประเภทการเชื่อมต่อลวดตะกั่ว
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 32
ความลึก0.59 "
การออกแบบบล็อกฟิวส์ไม่สามารถใช้งาน
ความยาวฟิวส์0.64 "
ฟิวส์คลาส ULS
ความสูง0.59 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
ความยาว1.56 "
สูงสุด แอมป์20
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า32
สไตล์การติดตั้งในบรรทัด
จำนวนเสา1
ชนิดภาพเขียนในบรรทัด
ความกว้าง0.41 "
ขนาดสายไฟ16 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์เอซีการออกแบบบล็อกฟิวส์ฟิวส์ Diaรหัสตัวยึดฟิวส์ความยาวฟิวส์ประเภทฟิวส์ราคา
BUSSMANN HRJ กล่องฟิวส์ | AA9JQY 1DL 29 ชม-32 VAC20ดาบปลายปืน0.25 "F1.25 "แก้วและเซรามิก฿541
BUSSMANN HPG ตัวยึดฟิวส์แบบแผง | AA9LWG 1DW 14 เอชพีจี-600 VAC30ไม่สามารถใช้งาน0.41 "D1.5 "คนแคระ฿950
BUSSMANN CM100CF Fuseholder 100amp | AC9QFK 3 เฮิร์ต 59 CM100CF-690 VAC-ไม่สามารถใช้งาน---British และ IEC฿13,462
BUSSMANN CM20CF ตัวยึดฟิวส์ 30 แอมป์ | AC9QFL 3HZ60 CM20CF-690 VAC-ไม่สามารถใช้งาน---British และ IEC฿10,645
BUSSMANN CM30CF Fuseholder 30amp | AC9QFM 3 เฮิร์ต 61 CM30CF-690 VAC-ไม่สามารถใช้งาน---British และ IEC฿11,316
BUSSMANN OPM-1038 สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ 32 A | AD7ADC 4CX73 โอพีเอ็ม-1038-600 VAC30นิ้วปลอดภัย13 / 32 "D1.5 "คนแคระ฿35,723
BUSSMANN HHX กล่องฟิวส์ Series Hh x 32v 48adc 1 ขั้ว | AE4GKQ 5KDK4 HHX1.37 "ไม่สามารถใช้งาน48DCแม่พิมพ์--3.33 "-฿2,045

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN HHL กล่องฟิวส์ Auto In-line 32v 20a สีดำ
฿466 / หน่วย