Bussmann Hpg | แผงยึดฟิวส์ | 1dw14 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN HPG ตัวยึดฟิวส์แบบแผง | AA9LWG 1DW 14

BUSSMANN ตัวยึดฟิวส์ยึดแผง HPG

In Stock
รายการ: AA9LWG รุ่น: HPGอ้างอิงข้าม: 1DW14

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
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
฿950 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 10
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 1 30
แอมป์เอซี30
ประเภทการเชื่อมต่อเชื่อมต่อด่วน / บัดกรี
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 600
การออกแบบบล็อกฟิวส์ไม่สามารถใช้งาน
ฟิวส์ Dia0.41 "
รหัสตัวยึดฟิวส์D
ความยาวฟิวส์1.5 "
ประเภทฟิวส์คนแคระ
ฟิวส์คลาส ULCC
ความสูง1.5 "
ความยาว0.41 "
สูงสุด แอมป์30
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
สไตล์การติดตั้งแผงหน้าปัด
จำนวนเสา1
ความกว้าง0.41 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)17.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์เอซีการออกแบบบล็อกฟิวส์ฟิวส์ Diaรหัสตัวยึดฟิวส์ความยาวฟิวส์ประเภทฟิวส์ราคา
BUSSMANN HRJ กล่องฟิวส์ | AA9JQY 1DL 29 ชม-32 VAC20ดาบปลายปืน0.25 "F1.25 "แก้วและเซรามิก฿541
BUSSMANN CM100CF Fuseholder 100amp | AC9QFK 3 เฮิร์ต 59 CM100CF-690 VAC-ไม่สามารถใช้งาน---British และ IEC฿13,462
BUSSMANN CM20CF ตัวยึดฟิวส์ 30 แอมป์ | AC9QFL 3HZ60 CM20CF-690 VAC-ไม่สามารถใช้งาน---British และ IEC฿10,645
BUSSMANN CM30CF Fuseholder 30amp | AC9QFM 3 เฮิร์ต 61 CM30CF-690 VAC-ไม่สามารถใช้งาน---British และ IEC฿11,316
BUSSMANN OPM-1038 สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ 32 A | AD7ADC 4CX73 โอพีเอ็ม-1038-600 VAC30นิ้วปลอดภัย13 / 32 "D1.5 "คนแคระ฿35,723
BUSSMANN HHX กล่องฟิวส์ Series Hh x 32v 48adc 1 ขั้ว | AE4GKQ 5KDK4 HHX1.37 "ไม่สามารถใช้งาน48DCแม่พิมพ์--3.33 "-฿2,045
BUSSMANN HHL กล่องฟิวส์ออโต้อินไลน์ 32v 20a สีดำ | AE7WNK 6AYD5 เอชแอล0.59 "ไม่สามารถใช้งาน20ไม่สามารถใช้งาน--0.64 "-฿466

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ตัวยึดฟิวส์ยึดแผง HPG
฿950 / หน่วย