Bussmann F02a250v1-1/2a | ฟิวส์หลอด 1.5a 250vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN F02A250V1-1/2A ฟิวส์ตลับ, 1.5A, 250VAC

In Stock
รายการ: BC8ZKX Model: F02A250V1-1/2A
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
฿132 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ตลับ
รูปแบบตัวทรงกระบอก
คะแนนปัจจุบัน1.5A
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.25 "
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม3AG (6.3 มม. x 32 มม.)
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้พร้อมตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ35A
ความยาว1.25 "
Mfr. ชุดF02A
สไตล์การติดตั้งผู้ถือ / คลิป
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
แรงดันไฟฟ้า (AC)250 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)250VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันขนาดฟิวส์ / กลุ่มคะแนนขัดจังหวะสไตล์การติดตั้งแรงดันไฟฟ้า (AC)ราคา
BUSSMANN F02A250V1A ฟิวส์หลอด, 1A, 250VAC | BC8ACW F02A250V1A1A3AG (6.3 มม. x 32 มม.)35A ที่ 250 VACผู้ถือ / คลิป250 VAC฿128
BUSSMANN F02A250V5AS ฟิวส์หลอด, 5A, 250VAC | BC8JBP F02A250V5AS5A3AG (6.3 มม. x 32 มม.)-ผู้ถือ / คลิป250 VAC฿230
BUSSMANN F02A250V3AS ฟิวส์หลอด, 3A, 250VAC | BC8VQC F02A250V3AS3A3AG (6.3 มม. x 32 มม.)-ผู้ถือ / คลิป250 VAC฿154
BUSSMANN F02A250V3/4AS ฟิวส์หลอด เป่าเร็ว 750mA 250VAC 100 แพ็ค | BC9FEP F02A250V3 / 4AS750mA3AG (6.3 x 32 มม.)-เจ้าของ250 VAC฿232
BUSSMANN F02A250V2-1/2A ฟิวส์หลอด เป่าเร็ว 2.5A 250VAC แพ็ค | BC9RTQ F02A250V2-1/2A2.5A3AG (6.3 x 32 มม.)-เจ้าของ250 VAC฿128
BUSSMANN F02A32V20AS ฟิวส์หลอด, 20A, 32VAC | BD2BLR F02A32V20AS20A3AG (6.3 มม. x 32 มม.)-ผู้ถือ / คลิป32 VAC฿300
BUSSMANN F02A125V10AS ฟิวส์หลอด, 10A, 125VAC | BD2FVJ F02A125V10AS10A3AG (6.3 มม. x 32 มม.)-ผู้ถือ / คลิป125 VAC฿300

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN F02A250V1-1/2A ฟิวส์ตลับ, 1.5A, 250VAC
฿132 / หน่วย