BUSSMANN F02A32V20AS ฟิวส์ตลับ, 20A, 32VAC
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ตลับ |
รูปแบบตัว | ทรงกระบอก |
คะแนนปัจจุบัน | 20A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | VDC 32 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.25 " |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | พร้อมตัวบ่งชี้ |
ความยาว | 1.25 " |
Mfr. ชุด | F02A |
สไตล์การติดตั้ง | ผู้ถือ / คลิป |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | Hi-Rel ฟิวส์ |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 32 VAC |
แรงดันไฟฟ้า (DC) | 32VDC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 451.35 |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | คะแนนขัดจังหวะ | สไตล์การติดตั้ง | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F02A250V1A | 1A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | 35A ที่ 250 VAC | ผู้ถือ / คลิป | 250 VAC | ฿128 | |
F02A250V5AS | 5A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | - | ผู้ถือ / คลิป | 250 VAC | ฿230 | |
F02A250V3AS | 3A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | - | ผู้ถือ / คลิป | 250 VAC | ฿154 | |
F02A250V1-1/2A | 1.5A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | 35A | ผู้ถือ / คลิป | 250 VAC | ฿132 | |
F02A250V3 / 4AS | 750mA | 3AG (6.3 x 32 มม.) | - | เจ้าของ | 250 VAC | ฿232 | |
F02A250V2-1/2A | 2.5A | 3AG (6.3 x 32 มม.) | - | เจ้าของ | 250 VAC | ฿128 | |
F02A125V10AS | 10A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | - | ผู้ถือ / คลิป | 125 VAC | ฿300 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.