Bussmann Fmx-40 | ฟิวส์ 40a Fm ไม่ระบุ X 12vdc | 6ayf2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FMX-40 ฟิวส์ 40a Nonindicating Fm x 12vdc | AE7WPC 6AYF2

BUSSMANN FMX-40 ฟิวส์ 40a Fm ที่ไม่ระบุ x 12vdc

In Stock
รายการ: AE7WPC รุ่น: FMX-40อ้างไขว้: 6AYF2
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
฿450 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
รูปแบบตัวใบมีด
รหัสสีสีเขียว
ความลึก0.43 "
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่สามารถใช้งาน
ธาตุเดียว
ฟิวส์แอมป์40
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ1kA ที่ 12 VDC
ความยาว1"
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
UPC051712592796
คะแนนแรงดันไฟฟ้าVDC 12
ความกว้าง0.47 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสสีฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
BUSSMANN FMX-20 Fuse 20a ไม่บ่งชี้ Fm x 12vdc | AE7WPA 6AYF0 เอฟเอ็มเอ็กซ์-20สีน้ำเงิน201kA ที่ 12 VDCVDC 12฿453
BUSSMANN FMX-30 ฟิวส์ 30a ไม่บ่งชี้ Fm x 12vdc | AE7WPB 6AYF1 เอฟเอ็มเอ็กซ์-30สีชมพู301kA ที่ 12 VDCVDC 12฿461
BUSSMANN FMX-50 ฟิวส์ 50a Nonindicating Fm x 12vdc | AE7WPD 6AYF3 เอฟเอ็มเอ็กซ์-50สีแดง501kA ที่ 12 VDCVDC 12฿445
BUSSMANN FMX-60 Fuse 60a ไม่บ่งชี้ Fm x 12vdc | AE7WPE 6AYF4 เอฟเอ็มเอ็กซ์-60สีเหลือง601kA ที่ 12 VDCVDC 12฿602
BUSSMANN FMX-20LP ฟิวส์ 20a Nonindicating Fm x 32vdc | AE7WQA 6AYH3 เอฟเอ็มเอ็กซ์-20LPสีน้ำเงิน201kA ที่ 32 VDCVDC 32฿588
BUSSMANN FMX-30LP ฟิวส์ 30a Nonindicating Fm x 32vdc | AE7WQB 6AYH4 เอฟเอ็มเอ็กซ์-30LPสีชมพู301kA ที่ 32 VDCVDC 32฿579
BUSSMANN FMX-40LP ฟิวส์ 40a ไม่บ่งชี้ Fm x 32vdc | AE7WQC 6AYH5 เอฟเอ็มเอ็กซ์-40LPสีเขียว401kA ที่ 32 VDCVDC 32฿582

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN FMX-40 ฟิวส์ 40a Fm ที่ไม่ระบุ x 12vdc
฿450 / หน่วย