Bussmann Fna-2/10 | ฟิวส์ 2/10a ระบุ Fna 250vac | 1ct39 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FNA-2/10 ฟิวส์ 2 / 10a ระบุ Fna 250vac | AA9EUG 1CT39

BUSSMANN FNA-2/10 ฟิวส์ 2/10a แสดง Fna 250vac

In Stock
รายการ: AA9EUG รุ่น: FNA-2/10อ้างไขว้: 1CT39
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
฿530 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องไฟเบอร์กลาส
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นเสริม
เส้นผ่าศูนย์กลาง13 / 32 "
EAN5027590170437
ธาตุคู่
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ GFN
ฟิวส์แอมป์2/10
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้การแสดง
คะแนนขัดจังหวะ35A ที่ 250 VAC, 10KA ที่ 125 VAC
ความยาว1.5 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.71
ความยาวเรือ (ซม.)0.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.89
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
BUSSMANN FNA-1 Fuse 1a แสดง Fna 125vac ไฟเบอร์กลาส | AA9ETW 1CT 20 เอฟเอ็นเอ-1110kA ที่ 125 VAC125 VAC฿559
BUSSMANN FNA-1-1 / 2 ฟิวส์ 1-1 / 2a ระบุ Fna 125vac | AA9ETX 1CT21 FNA-1-1 / 21.510kA ที่ 125 VAC125 VAC฿468
BUSSMANN FNA-1-1 / 4 ฟิวส์ 1-1 / 4a ระบุ Fna 125vac | AA9ETY 1CT 22 FNA-1-1 / 41.2510kA ที่ 125 VAC125 VAC฿468
BUSSMANN FNA-1-6 / 10 ฟิวส์ 1-6 / 10a แสดง Fna 125vac | AA9ETZ 1CT25 FNA-1-6 / 101-6/1010kA ที่ 125 VAC125 VAC฿891
BUSSMANN FNA-1/2 ฟิวส์ 1 / 2a ระบุ Fna 250vac | AA9EUA 1CT 28 เอฟเอ็นเอ-1/21/235A ที่ 250 VAC, 10KA ที่ 125 VAC250 VAC฿444
BUSSMANN FNA-1/4 ฟิวส์ 1 / 4a ระบุ Fna 250vac | AA9EUB 1CT 29 เอฟเอ็นเอ-1/41/435A ที่ 250 VAC, 10KA ที่ 125 VAC250 VAC฿583
BUSSMANN FNA-10 ฟิวส์ 10a บ่งชี้ Fna 125vac | AA9EUC 1CT 31 เอฟเอ็นเอ-101010kA ที่ 125 VAC125 VAC฿583

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN FNA-2/10 ฟิวส์ 2/10a แสดง Fna 250vac
฿530 / หน่วย