BUSSMANN FRN-R-85 ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า 85A, 250VAC
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 250 VAC |
รูปแบบตัว | ฟิวส์ใบมีดตลับ |
คะแนนปัจจุบัน | 85A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | VDC 125 |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | คลาส RK5 |
ประเภทฟิวส์ | เวลาล่าช้า / ช้า |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ไม่มีตัวบ่งชี้ |
Mfr. ชุด | FRN-ร |
สไตล์การติดตั้ง | เจ้าของ |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | ฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม |
ประเภทการสิ้นสุด | ใบมีด |
UPC | 051712152785 |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 250 VAC |
แรงดันไฟฟ้า (DC) | 125VDC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.07 |
รุ่น | รหัสตัวยึดฟิวส์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | รูปแบบตัว | ประเภทฟิวส์ | คะแนนขัดจังหวะ | ความยาว | Mfr. ชุด | ประเภทการสิ้นสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRN-R-3-2 / 10 | H | - | ทรงกระบอก | - | 200kA ที่ 250VAC, 20kA ที่ 125VDC | 2" | - | - | ฿762 | |
FRN-R-5 | H | - | ทรงกระบอก | - | 200kA ที่ 250VAC, 20kA ที่ 125VDC | 2" | - | - | ฿880 | |
FRN-R-6-1 / 4 | H | - | ทรงกระบอก | - | 200kA ที่ 250VAC, 20kA ที่ 125VDC | 2" | - | - | ฿744 | |
FRN-R-7 | H | - | ทรงกระบอก | - | 200kA ที่ 250VAC, 20kA ที่ 125VDC | 2" | - | - | ฿720 | |
FRN-R-8 | H | AC 250V | ทรงกระบอก | - | 200kA ที่ 250V AC, 20kA ที่ 125V DC | 2" | บัสมานน์ FRN-R, เอดิสัน ECNR, ลิตเทลฟิวส์ FLNR, เมอร์เซน TR-R | - | ฿757 | |
FRN-R-10 | H | - | ทรงกระบอก | - | 200kA ที่ 250VAC, 20kA ที่ 125VDC | 2" | - | - | ฿701 | |
FRN-R-12 | H | AC 250V | ทรงกระบอก | ตลับฟิวส์ | 200kA ที่ 250V AC, 20kA ที่ 125V DC | 2" | บัสมานน์ FRN-R, เอดิสัน ECNR, ลิตเทลฟิวส์ FLNR, เมอร์เซน TR-R | คลิป | ฿716 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.