BUSSMANN FRS-R-1/8 ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า 125mA, 600VAC
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์ |
รูปแบบตัว | ตลับฟิวส์ |
คะแนนปัจจุบัน | 125mA |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | คลาส RK5 |
ประเภทฟิวส์ | เวลาล่าช้า / ช้า |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ไม่มีตัวบ่งชี้ |
Mfr. ชุด | FRS-ร |
สไตล์การติดตั้ง | เจ้าของ |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทการสิ้นสุด | คลิป |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 600 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 66.6 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | รหัสตัวยึดฟิวส์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | รูปแบบตัว | คะแนนขัดจังหวะ | ความยาว | Mfr. ชุด | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRS-R-1-1 / 4 | ฟิวส์ | P | - | ทรงกระบอก | 200kA ที่ 600VAC, 20kA ที่ 300VDC | 5" | - | 600VAC / 300VDC | ฿1,573 | ||
ศรส.-ร-5 | ฟิวส์ | P | AC 600V | ทรงกระบอก | 200kA ที่ 600V AC, 20kA ที่ 300V DC | 5" | Bussmann FRS-R, เอดิสัน ECSR, ลิตเทลฟิวส์ FLSR, Mersen TRS-R | 600VAC / 300VDC | ฿1,419 | ||
ศรส.-ร-15 | ฟิวส์ | P | - | ทรงกระบอก | 200kA ที่ 600VAC, 20kA ที่ 300VDC | 5" | - | 600VAC / 300VDC | ฿1,264 | ||
ศรส.-ร-20 | ฟิวส์ | P | - | ทรงกระบอก | 200kA ที่ 600VAC, 20kA ที่ 300VDC | 5" | - | 600VAC / 300VDC | ฿1,264 | ||
ศรส.-ร-25 | ฟิวส์ | P | - | ทรงกระบอก | 200kA ที่ 600VAC, 20kA ที่ 300VDC | 5" | - | 600VAC / 300VDC | ฿1,264 | ||
ศรส.-ร-30 | ฟิวส์ | P | - | ทรงกระบอก | 200kA ที่ 600VAC, 20kA ที่ 300VDC | 5" | - | 600VAC / 300VDC | ฿1,367 | ||
ศรส.-ร-60 | ฟิวส์ | Q | AC 600V | ทรงกระบอก | 200kA ที่ 600V AC, 20kA ที่ 250V DC | 5 1 / 2 " | Bussmann FRS-R, เอดิสัน ECSR, ลิตเทลฟิวส์ FLSR, Mersen TRS-R | 600VAC / 300VDC | ฿2,196 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.