Bussmann Fwh-225a | ฟิวส์ความเร็วสูง 225 A, 500 Vac/dc | 6f399 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FWH-225A ฟิวส์ความเร็วสูง, 225 A, 500 VAC/DC | AE8QUH 6F399

BUSSMANN FWH-225A ฟิวส์ความเร็วสูง, 225 A, 500 VAC/DC

In Stock
รายการ: AE8QUH รุ่น: FWH-225Aอ้างไขว้: 6F399
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
฿13,118 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
วัสดุของตัวเครื่องไฟเบอร์กลาส
รูปแบบตัวBolt On
ชั้นความเร็วสูง
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.5 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ A50P, Littelfuse L50S
ฟิวส์แอมป์225
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 500VAC, 50kA ที่ 500VDC
ความยาว4 11 / 32 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
UPC051712153751
คะแนนแรงดันไฟฟ้า500 VAC/DC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)13.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนขัดจังหวะพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACวัสดุของตัวเครื่องความยาวMfr. ชุดความเร็วประเภทการสิ้นสุดรูปแบบตัวราคา
BUSSMANN FWH-35A ฟิวส์ความเร็วสูง, 35 A, 500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 เอฟดับบลิวเอช-35เอ200kA ที่ 500VAC, 50kA ที่ 500VDC-ไฟเบอร์กลาส3.187 "-การแสดงอย่างรวดเร็ว-Bolt On฿4,801
BUSSMANN FWH-40A ฟิวส์ความเร็วสูง, 40 A, 500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 เอฟดับบลิวเอช-40เอ200kA ที่ 500VAC, 50kA ที่ 500VDC-ไฟเบอร์กลาส3.187 "-การแสดงอย่างรวดเร็ว-Bolt On฿4,788
BUSSMANN FWH-45B ฟิวส์ความเร็วสูง, 45 A, 500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 เอฟดับบลิวเอช-45บี200kA ที่ 500VAC, 50kA ที่ 500VDC-เซรามิค3.187 "-การแสดงอย่างรวดเร็ว-Bolt On฿3,700
BUSSMANN FWH-60A ฟิวส์ความเร็วสูง, 60 A, 500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 เอฟดับบลิวเอช-60เอ200kA ที่ 500VAC, 50kA ที่ 500VDC-ไฟเบอร์กลาส3.187 "-การแสดงอย่างรวดเร็ว-Bolt On฿8,173
BUSSMANN FWH-125A ฟิวส์ความเร็วสูง, 125 A, 500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 เอฟดับบลิวเอช-125เอ200kA ที่ 500VAC, 50kA ที่ 500VDC-ไฟเบอร์กลาส3.625 "-การแสดงอย่างรวดเร็ว-Bolt On฿16,965
BUSSMANN FWH-100A ฟิวส์ความเร็วสูง, 100 A, 500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 เอฟดับบลิวเอช-100เอ200kA ที่ 500VAC, 50kA ที่ 500VDC-ไฟเบอร์กลาส3.625 "-การแสดงอย่างรวดเร็ว-Bolt On฿9,361
BUSSMANN FWH-70A ฟิวส์ความเร็วสูง, 70 A, 500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 เอฟดับบลิวเอช-70เอ200kA ที่ 500VAC, 50kA ที่ 500VDC-ไฟเบอร์กลาส3.625 "-การแสดงอย่างรวดเร็ว-Bolt On฿11,720

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN FWH-225A ฟิวส์ความเร็วสูง, 225 A, 500 VAC/DC
฿13,118 / หน่วย