Bussmann Fwp-15b | ฟิวส์ชนิดพิเศษ ความเร็วสูง เป่าเร็ว 700vac/700vdc, 15a, ฟิวส์ใบมีดแบบตลับ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FWP-15B ฟิวส์พิเศษ ความเร็วสูง เป่าเร็ว 700VAC/700VDC, 15A ฟิวส์ใบมีดตลับ | BC8AEA

BUSSMANN FWP-15B ฟิวส์ชนิดพิเศษ, ความเร็วสูง, เป่าเร็ว, 700VAC/700VDC, 15A, ฟิวส์ใบมีดคาร์ทริดจ์

In Stock
รายการ: BC8AEA รุ่น: FWP-15B
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
฿5,153 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC700 VAC
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดตลับ
คะแนนปัจจุบัน15A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 700
เส้นผ่าศูนย์กลาง14.3mm
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA
ความยาว72.9mm
Mfr. ชุดFWP_A / B
สไตล์การติดตั้งแกน
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์อเมริกาเหนือความเร็วสูง
ประเภทการสิ้นสุดลงกลอน
ชนิดภาพเขียนฟิวส์ความเร็วสูง
แรงดันไฟฟ้า (AC)700 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)700VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02

รายละเอียดสินค้า:

  • FWP_A / B ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนขัดจังหวะพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACวัสดุของตัวเครื่องความยาวMfr. ชุดความเร็วประเภทการสิ้นสุดรูปแบบตัวราคา
BUSSMANN FWP-100A ฟิวส์ความเร็วสูง, 100 A, 250 VAC/DC | AA9JET 1DJ80 เอฟดับบลิวพี-100เอ200kA ที่ 700VAC, 50kA ที่ 700VDC-ไฟเบอร์กลาส4.437 "-การแสดงอย่างรวดเร็ว-Bolt On฿5,012
BUSSMANN FWP-1000A ฟิวส์ความเร็วสูง, 1000 A, 250 VAC/DC | AA9PEK 1EH90 เอฟดับบลิวพี-1000เอ200kA ที่ 700VAC, 50kA ที่ 700VDC-ไฟเบอร์กลาส7.625 "-การแสดงอย่างรวดเร็ว-Bolt On฿71,396
BUSSMANN FWP-800A ฟิวส์ความเร็วสูง, 800 A, 140 W, 700 VAC/VDC, ไฟเบอร์กลาส | AA9QTR 1EP02 เอฟดับบลิวพี-800เอ200kA ที่ 700VAC, 50kA ที่ 700VDC-ไฟเบอร์กลาส6.625 "-การแสดงอย่างรวดเร็ว-Bolt On฿20,695
BUSSMANN FWP-70B ฟิวส์ความเร็วสูง, 70 A, 250 VAC/DC | AE8QVB 6F422 เอฟดับบลิวพี-70บี200kA ที่ 700VAC, 50kA ที่ 700VDC-เซรามิค4 13 / 32 "-การแสดงอย่างรวดเร็ว-Bolt On฿5,308
BUSSMANN FWP-80B ฟิวส์ความเร็วสูง, 80 A, 250 VAC/DC | AE8QVC 6F423 เอฟดับบลิวพี-80บี200kA ที่ 700VAC, 50kA ที่ 700VDC-เซรามิค4 13 / 32 "-การแสดงอย่างรวดเร็ว-Bolt On฿11,015
BUSSMANN FWP-90B ฟิวส์ความเร็วสูง, 90 A, 250 VAC/DC | AE8QVD 6F424 เอฟดับบลิวพี-90บี200kA ที่ 700VAC, 50kA ที่ 700VDC-เซรามิค4 13 / 32 "-การแสดงอย่างรวดเร็ว-Bolt On฿5,012
BUSSMANN FWP-100B ฟิวส์ความเร็วสูง, 100 A, 250 VAC/DC | AE8QVE 6F425 เอฟดับบลิวพี-100บี200kA ที่ 700VAC, 50kA ที่ 700VDC-เซรามิค4 13 / 32 "-การแสดงอย่างรวดเร็ว-Bolt On฿5,012

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN FWP-15B ฟิวส์ชนิดพิเศษ, ความเร็วสูง, เป่าเร็ว, 700VAC/700VDC, 15A, ฟิวส์ใบมีดคาร์ทริดจ์
฿5,153 / หน่วย