บัสมันน์ Fwx-1a14f | ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 1a 250vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FWX-1A14F Semiconductor Fuse, Fast Blow, 1A, 250VAC | BD6DQP

BUSSMANN FWX-1A14F ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 1A 250VAC

In Stock
รายการ: BD6DQP รุ่น: FWX-1A14F
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
฿653 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC250 VAC
รูปแบบตัวกระสุนปืน
คะแนนปัจจุบัน1A
เส้นผ่าศูนย์กลาง14.3mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม14 มม. x 51
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA
ความยาว50.8mm
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์ตลับความเร็วสูง
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
ชนิดภาพเขียนฟิวส์ความเร็วสูง
แรงดันไฟฟ้า (AC)250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02

รายละเอียดสินค้า:

  • FWX_14F ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดฟิวส์ / กลุ่มพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACวัสดุของตัวเครื่องการบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้คะแนนขัดจังหวะความยาวMfr. ชุดสไตล์การติดตั้งราคา
BUSSMANN 170N3437 ฟิวส์ 65a 170n 660v | AA6PNL 14L650 170N3437--เซรามิคการแสดง200kA79.8mm--฿16,933
BUSSMANN KAJ-60 ฟิวส์ 60a Kaj 600vac | AA9MWD 1DZ67 เคเอเจ-60--เมลามีนไม่บ่งชี้5kA ที่ 600 VAC3"--฿6,211
BUSSMANN KAW-A-35 ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ชนิดพิเศษ เป่าเร็ว 130VAC 35A ฟิวส์แบบตลับ | BC7TZE ควอ-เอ-355AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.)130 VAC----เจ้าของ฿1,679
BUSSMANN KAX-12 ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ชนิดพิเศษ เป่าเร็ว 250VAC ฟิวส์แบบตลับ | BC7TZF เคเอ็กซ์-125AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.)250 VAC----เคเอ๊กซ์เจ้าของ฿1,631
BUSSMANN 170M3418/LE เซมิคอนดักเตอร์ฟิวส์ 6 แพ็ค | BC7WHK 170M3418 / LE--------฿9,481
BUSSMANN XL50F400A ฟิวส์เฉพาะทาง, 400A, 500VAC | BC8GHX XL50F400A-500 VAC-----แกน฿14,688
BUSSMANN KBX-1000 ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ชนิดพิเศษ, 1kA | BC8JCA KBX-1000------.KBX-฿111,769

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN FWX-1A14F ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 1A 250VAC
฿653 / หน่วย