จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN HM25060-1CR Fuse Block 60A สำหรับ 250V NON ฟิวส์ 1 ขั้ว | AH9MYA 40LG95

BUSSMANN HM25060-1CR Fuse Block 60A สำหรับ 250V NON ฟิวส์ 1-Pole

In Stock
รายการ: AH9MYA รุ่น: HM25060-1CRข้ามอ้างอิง: 40LG95
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
฿1,788 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC250 VAC
วัสดุของตัวเครื่องเทอร์โม
ประเภทการเชื่อมต่อกล่องดึง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 125
สำหรับการใช้งานไม่
การออกแบบบล็อกฟิวส์จุดเปิด
ฟิวส์คลาส ULH
ความสูง2.3 "
ความยาว5.3 "
สไตล์การติดตั้งสลักเกลียว / ราง DIN
จำนวนเสา1
แอมป์ปฏิบัติการ35 ถึง 60A
ชนิดภาพเขียนบล็อกฟิวส์
ความกว้าง1.3 "
ขนาดสายไฟ14 ถึง 2 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทฟิวส์: อุตสาหกรรม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสตัวยึดฟิวส์พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์เอซีความยาวฟิวส์ความสูงความยาวสูงสุด แอมป์แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าราคา
BUSSMANN HM25100-3CR ฟิวส์บล็อก 70 ถึง 100 แอมป์ 250max โวลต์ 3p | AC8FBP 39P336 HM25100-3CRL250 VACเพื่อ 70 1006"2.8 "6 4 / 5 "100250฿7,921
BUSSMANN HM25200-3CR ฟิวส์บล็อก 110 ถึง 200 แอมป์ 250max โวลต์ 3p | AC8FBT 39P339 HM25200-3CRM250 VACเพื่อ 110 2007"3.8 "8"200250฿25,508
BUSSMANN HM25400-3CR Fuse Block 225 ถึง 400 Amps 250max Volt 3p | AC8FBV 39P342 HM25400-3CRN250 VACเพื่อ 225 4008 3 / 5 "4.8 "9.5 "400250฿93,616
BUSSMANN HM25600-3CR Fuse Block 450 ถึง 600 Amps 250max Volt 3p | AC8FBW 39P345 HM25600-3CRBL250 VACเพื่อ 450 60010 2 / 5 "5.3 "11 2 / 5 "600250฿149,788
BUSSMANN HM60100-3CR ฟิวส์บล็อก 70 ถึง 100 แอมป์ 600max โวลต์ 3p | AC8FCU 39P368 HM60100-3CRR600 VACเพื่อ 70 1008"2.8 "8 2 / 3 "100600฿8,258
BUSSMANN HM60200-3CR ฟิวส์บล็อก 110 ถึง 200 แอมป์ 600max โวลต์ 3p | AC8FCW 39P371 HM60200-3CRS600 VACเพื่อ 110 2009 3 / 5 "3.8 "10 2 / 3 "200600฿35,366
BUSSMANN HM60400-3CR Fuse Block 225 ถึง 400 Amps 600max Volt 3p | AC8FCY 39P374 HM60400-3CRT600 VACเพื่อ 225 40011 3 / 5 "4.8 "12.5 "400600฿102,123

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN HM25060-1CR Fuse Block 60A สำหรับ 250V NON ฟิวส์ 1-Pole
฿1,788 / หน่วย