ฟิวส์ Bussmann KTK-R-1/10 ให้การป้องกันกระแสเกินที่แม่นยำในวงจรไฟฟ้า ปกป้องส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อน และป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ฟิวส์ Class CC นี้มีการออกแบบฟิวส์แบบตลับเพื่อให้มั่นใจในการป้องกันวงจรที่เชื่อถือได้ ป้องกันการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจร
- ให้การเพิ่มประสิทธิภาพที่โดดเด่นถึง 10 เท่าในข้อจำกัดปัจจุบัน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในความเสียหายของอุปกรณ์ที่เกิดจากเหตุการณ์ไฟฟ้าลัดวงจรได้อย่างมาก
- ฟิวส์อุตสาหกรรมนี้มีรูปแบบการสิ้นสุดแบบคลิปเพื่อความปลอดภัยในการเชื่อมต่อและลดความเสี่ยงในการเชื่อมต่อที่หลวม
- มีการออกแบบฟิวส์ที่ทำงานรวดเร็วเพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ไฟฟ้าลัดวงจรอย่างรวดเร็ว
- ฟิวส์เป่าเร็วนี้มาพร้อมกับรูปแบบการติดตั้งที่ยึดเพื่อให้ติดตั้งง่าย และส่งเสริมการรวมเข้ากับระบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม คุณลักษณะ Class CC มีความสำคัญอย่างไร
A. การกำหนด Class CC ช่วยให้มั่นใจได้ว่าฟิวส์มีคุณสมบัติตอบสนองต่อกระแสลัดวงจรได้อย่างรวดเร็ว ให้การป้องกันส่วนประกอบที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ถาม อัตรา 1/10A หมายถึงอะไร
A. อัตรา 1/10A ระบุว่าฟิวส์ได้รับการออกแบบให้รองรับกระแสสูงสุด 1/10 แอมแปร์ ก่อนที่จะตัดวงจรเพื่อป้องกันความเสียหาย
ถาม ฟิวส์ Bussmann KTK-R-1/10 สามารถใช้กับระบบความจุสูงได้หรือไม่?
ตอบ ใช่ ระดับการขัดจังหวะ 200kA ช่วยให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ถาม คุณจะตรวจพบความล้มเหลวของฟิวส์ได้อย่างไร?
A. ความล้มเหลวของฟิวส์สามารถตรวจพบได้โดยการตรวจสอบด้วยสายตาสำหรับชิ้นส่วนที่เป่า หรือผ่านการทดสอบวงจรเพื่อความต่อเนื่อง โดยใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดความต้านทาน สังเกตพฤติกรรมของวงจรที่ผิดปกติ หรือตรวจสอบสัญญาณเตือนหรือตัวบ่งชี้