Bussmann Kts-r-45 | ฟิวส์ Rk1 Kts-r 45a 600vac เมลามีน | 1cx11 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN KTS-R-45 ฟิวส์ Rk1 Kts-r 45a 600vac เมลามีน | AA9FLV 1CX11

BUSSMANN KTS-R-45 ฟิวส์ Rk1 Kts-r 45a 600vac เมลามีน

In Stock
รายการ: AA9FLV รุ่น: KTS-R-45ข้ามอ้างอิง: 1CX11
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
฿5,071 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นRK1
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 1 / 16 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ A6K-R
ฟิวส์แอมป์45
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 600 VAC
ความยาว5.5 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
UPC051712417105
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์ความยาวราคา
BUSSMANN KTS-R-25 ฟิวส์ Rk1 Kts-r 25a 600vac เมลามีน | AA9FLU 1CX05 เคทีเอส-อาร์-25ทรงกระบอก9 / 16 "252"฿2,346
BUSSMANN KTS-R-50 ฟิวส์ Rk1 Kts-r 50a 600vac เมลามีน | AA9FLW 1CX13 เคทีเอส-อาร์-50ทรงกระบอก13 / 16 "503"฿5,071
BUSSMANN KTS-R-60 ฟิวส์ Rk1 Kts-r 60a 600vac เมลามีน | AA9FLX 1CX15 เคทีเอส-อาร์-60ทรงกระบอก13 / 16 "605.5 "฿4,936
BUSSMANN KTS-R-70 ฟิวส์ Rk1 Kts-r 70a 600vac เมลามีน | AA9FLY 1CX16 มม เคทีเอส-อาร์-70ใบมีด1"707.875 "฿10,588
BUSSMANN KTS-R-100 ฟิวส์ Rk1 Kts-r 100a 600vac | AA9PVX 1EL 23 เคทีเอส-อาร์-100ใบมีด1 1 / 16 "1005.875 "฿10,791
BUSSMANN KTS-R-125 ฟิวส์ Rk1 Kts-r 125a 600vac | AA9PVY 1EL25 เคทีเอส-อาร์-125ใบมีด1 9 / 16 "1257.125 "฿22,157
BUSSMANN KTS-R-200 ฟิวส์ Rk1 Kts-r 200a 600vac | AA9PVZ 1EL 28 เคทีเอส-อาร์-200ใบมีด1.5 "2009.625 "฿24,065

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN KTS-R-45 ฟิวส์ Rk1 Kts-r 45a 600vac เมลามีน
฿5,071 / หน่วย