Bussmann Ktu-1600 | ฟิวส์ 1600a Class L Ktu 600vac/340vdc | 1ff40 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN KTU-1600 ฟิวส์ 1600a คลาส L Ktu 600vac / 340vdc | AA9UMV 1FF40

BUSSMANN KTU-1600 ฟิวส์ 1600a คลาส L Ktu 600vac/340vdc

In Stock
รายการ: AA9UMV รุ่น: KTU-1600อ้างไขว้: 1FF40
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
฿78,615 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องแก้ว / เมลามีน
รูปแบบตัวกลอน - เปิด
ชั้นL
เส้นผ่าศูนย์กลาง3"
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ A4BY
ฟิวส์แอมป์1600
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 600 VAC
ความยาว10.75 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
UPC051712613163
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600VAC / 340VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.79
ความสูงของเรือ (ซม.)30.23
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์ความยาวราคา
BUSSMANN KTU-1000 ฟิวส์ 1000a คลาส L Ktu 600vac / 340vdc | AA9RND 1EX15 มคอ-10002.5 "100010.75 "฿65,858
BUSSMANN KTU-1200 ฟิวส์ 1200a คลาส L Ktu 600vac / 340vdc | AA9RNE 1EX 16 มคอ-12002.5 "120010.75 "฿84,177
BUSSMANN KTU-800 ฟิวส์ 800a คลาส L Ktu 600vac / 340vdc | AA9RNF 1EX20 มคอ-8002.437 "8008.625 "฿57,626
BUSSMANN KTU-2000 ฟิวส์ L Ktu 2000a 600vac / 340vdc | AD9PCM 4TWU5 มคอ-20003.5 "200010.75 "฿104,263
BUSSMANN KTU-601 ฟิวส์ L Ktu 601a 600vac / 340vdc | AD9PCN 4TWU6 มคอ-6012.5 "6018.625 "฿62,565

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN KTU-1600 ฟิวส์ 1600a คลาส L Ktu 600vac/340vdc
฿78,615 / หน่วย