BUSSMANN KUXSC6-00WCPT เทอร์มินัลบล็อก, เกจ 22AWG - 6AWG, 60A, เทอร์โมพลาสติก, 50 Pack
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทอร์มินัลบล็อก |
ติดต่อวัสดุ | ทองเหลือง |
คะแนนปัจจุบัน | 60A |
ความสูง | 1.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เทอร์โม |
ความยาว | 5" |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 105 องศา ค |
มุมในการติดตั้ง | ตรง |
จำนวนตำแหน่ง | 6 |
จำนวนแถว | 2 |
ขว้าง | 0.62in |
การชุบ | นิกเกิล |
ประเภทการสิ้นสุด | สกรู |
แรงดันไฟฟ้า | 600V |
ความกว้าง | 2" |
เครื่องวัดสายไฟ | 22 AWG ถึง 6 AWG |
ลวดเกจ Max | 6 AWG |
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ | 22 AWG |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุที่ใช้ผลิต | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
KUSC6-WC | เทอร์โม | 5" | ฿983 | ||
KUXSC12-WWCPT | เทอร์โม | 8.75 " | ฿1,865 | ||
KUSC4-ว | เทอร์โมพลาสติก (TP) | 3.75 " | ฿565 | ||
KUSC2-WWCPT | เทอร์โมพลาสติก (TP) | 2.5 " | ฿472 | ||
KUSC8-BPWCPT | เทอร์โม | 6.25 " | ฿1,295 | ||
KUXSC4 | เทอร์โมพลาสติก (TP) | 3.75 " | ฿548 | ||
KUSC8-WC | เทอร์โมพลาสติก (TP) | 6.25 " | ฿1,183 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.