บัสมันน์ Kusc6-wc | Terminal Block, Gauge 22awg - 6awg, 60a, เทอร์โมพลาสติก, 50 แพ็ค | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN KUSC6-WC เทอร์มินัลบล็อก, เกจ 22AWG - 6AWG, 60A, เทอร์โมพลาสติก, 50 แพ็ค | BC8QUV

BUSSMANN KUSC6-WC เทอร์มินัลบล็อก เกจ 22AWG - 6AWG, 60A, เทอร์โมพลาสติก, 50 Pack

In Stock
รายการ: BC8QUV รุ่น: KUSC6-WC
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
฿983 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินัลบล็อก
ติดต่อวัสดุทองเหลือง
คะแนนปัจจุบัน60A
ความสูง1.25 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเทอร์โม
ความยาว5"
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน105 องศา ค
มุมในการติดตั้งตรง
จำนวนตำแหน่ง6
จำนวนแถว2
ขว้าง0.62in
การชุบนิกเกิล
ประเภทการสิ้นสุดสกรู
แรงดันไฟฟ้า600V
ความกว้าง2"
เครื่องวัดสายไฟ22 AWG ถึง 6 AWG
ลวดเกจ Max6 AWG
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ22 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่ใช้ผลิตความยาวราคา
BUSSMANN KUXSC6-00WCPT เทอร์มินัลบล็อก เกจ 22AWG - 6AWG, 60A เทอร์โมพลาสติก 50 แพ็ค | BC8TYN KUXSC6-00WCPTเทอร์โม5"฿1,047
RFQ
BUSSMANN KUXSC12-WWCPT เทอร์มินัลบล็อก, เกจ 22AWG - 6AWG, 60A, เทอร์โมพลาสติก, 50 แพ็ค | BC8UQF KUXSC12-WWCPTเทอร์โม8.75 "฿1,865
BUSSMANN KUSC4-W เทอร์มินอลบล็อคแบบแบริเออร์, 60A, 600V | BC9MWG KUSC4-วเทอร์โมพลาสติก (TP)3.75 "฿565
BUSSMANN KUSC2-WWCPT เทอร์มินัลบล็อกแบบกั้น, 60A, 600V | BC9NJN KUSC2-WWCPTเทอร์โมพลาสติก (TP)2.5 "฿472
BUSSMANN KUSC8-BPWCPT เทอร์มินัลบล็อก, เกจ 22AWG - 6AWG, 60A, เทอร์โมพลาสติก, 50 แพ็ค | BC9RHB KUSC8-BPWCPTเทอร์โม6.25 "฿1,295
แผงเทอร์มินัลบล็อก BUSSMANN KUXSC4, 60A, 600V | BD2AEZ KUXSC4เทอร์โมพลาสติก (TP)3.75 "฿548
BUSSMANN KUSC8-WC เทอร์มินอลบล็อคแบบกั้น, 60A, 600V | BD3AVG KUSC8-WCเทอร์โมพลาสติก (TP)6.25 "฿1,183

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN KUSC6-WC เทอร์มินัลบล็อก เกจ 22AWG - 6AWG, 60A, เทอร์โมพลาสติก, 50 Pack
฿983 / หน่วย