Bussmann Lks-250 | ฟิวส์ชนิดพิเศษ 250a 600vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN LKS-250 ฟิวส์เฉพาะทาง, 250A, 600VAC | BC9DJU

BUSSMANN LKS-250 ฟิวส์ชนิดพิเศษ 250A, 600VAC

In Stock
รายการ: BC9DJU รุ่น: LKS-250
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
฿3,252 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
รูปแบบตัวฟิวส์ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย
คะแนนปัจจุบัน250A
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มคลาส H
ประเภทฟิวส์เวลาล่าช้า / ช้า
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
ความยาว11.63 "
Mfr. ชุดLKS
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทการสิ้นสุดใบมีด
ชนิดภาพเขียนลิงค์ฟิวส์
แรงดันไฟฟ้า (AC)600 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16

รายละเอียดสินค้า:

  • LKS ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางชิ้นความยาวสไตล์การติดตั้งประเภทการสิ้นสุดราคา
BUSSMANN LKS-125 ฟิวส์เฉพาะทาง, 125A, 600VAC | BC7RCD แอลเคเอส-125125A-ฟิวส์9.63 "เจ้าของใบมีด฿1,720
BUSSMANN LKS-80 ฟิวส์พิเศษ, ฟิวส์ลิงค์, การหน่วงเวลา/การเป่าช้า, 600VAC, 80A, ฟิวส์แบบไม่มีตัวเรือน | BC8BUK แอลเคเอส-8080A-ฟิวส์ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย7.88 "เจ้าของใบมีด฿362
BUSSMANN LKS-300 ฟิวส์พิเศษ, ฟิวส์ลิงค์, การหน่วงเวลา/การเป่าช้า, 600VAC, 300A, ฟิวส์แบบไม่มีตัวเรือน | BC8JGN แอลเคเอส-300300A-ฟิวส์ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย11.63 "เจ้าของใบมีด฿1,210
BUSSMANN LKS-175 ฟิวส์พิเศษ, ฟิวส์ลิงค์, การหน่วงเวลา/การเป่าช้า, 600VAC, 175A, ฟิวส์แบบไม่มีตัวเรือน | BC8PMB แอลเคเอส-175175A-ฟิวส์ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย9.63 "เจ้าของใบมีด฿1,210
BUSSMANN LKS-500 ฟิวส์พิเศษ, ฟิวส์ลิงค์, การหน่วงเวลา/การเป่าช้า, 600VAC, 500A, ฟิวส์แบบไม่มีตัวเรือน | BC8TFF แอลเคเอส-500500A-ฟิวส์ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย1.115ftเจ้าของใบมีด฿4,476
BUSSMANN LKS-12 ฟิวส์พิเศษ, ฟิวส์ลิงค์, การหน่วงเวลา/การเป่าช้า, 600VAC, ฟิวส์แบบไม่มีตัวเรือน | BC9DUT แอลเคเอส-1212A0.81 "ฟิวส์ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย5"แกนลงกลอน฿259
BUSSMANN LKS-45 ฟิวส์พิเศษ, ฟิวส์ลิงค์, การหน่วงเวลา/การเป่าช้า, 600VAC, 45A, ฟิวส์แบบไม่มีตัวเรือน | BC9FKR แอลเคเอส-4545A1.06 "ฟิวส์ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย5.5 "แกนลงกลอน฿489

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN LKS-250 ฟิวส์ชนิดพิเศษ 250A, 600VAC
฿3,252 / หน่วย