Bussmann Lp-cc-6-1/4 | ฟิวส์ 6.25 A มาตรฐาน 600 V ท่อเมลามีน | 1cx64 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN ฟิวส์ LP-CC-6-1/4, 6.25 A, มาตรฐาน, 600 V, ท่อเมลามีน | AA9FNF 1CX64

BUSSMANN LP-CC-6-1/4 ฟิวส์ 6.25 A มาตรฐาน 600 V ท่อเมลามีน

In Stock
รายการ: AA9FFF รุ่น : LP-CC-6-1 / 4ข้ามอ้างอิง: 1CX64
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
฿1,633 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600V
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นคลาส CC
ประเภทการเชื่อมต่อปลายปลอกโลหะ x ปลายปลอกโลหะ
คะแนนปัจจุบัน6.25A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC150V
เส้นผ่าศูนย์กลาง13 / 32 "
ธาตุคู่
สำหรับซีรี่ส์ บล็อคฟิวส์BC, BCM, C2617, C5268, CHCC, HPF, OPM-1038, OPM-NG
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ ATDR
ฟิวส์แอมป์6.25
การออกแบบบล็อกฟิวส์การปฏิเสธ
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 600V AC, 20kA ที่ 150V DC
ความยาว1 1 / 2 "
Mfr. ชุดบัสมานน์ LP-CC, ลิตเทลฟิวส์ CCMR, เมอร์เซน ATDR
แพคเกจจำนวน10
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์บัสมานน์-lp-cc-6-1-4.pdf
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
เวลาตอบสนอง12 วินาที @ 200%
ความเร็วเวลาล่าช้า
ชนิดภาพเขียนฟิวส์หน่วงเวลาจำกัดกระแส
UPC051712180375
การแสดงภาพไม่บ่งชี้
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600VAC / 150VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)1.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.04
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

ฟิวส์ Bussmann LP-CC-6-1/4 ป้องกันการสะดุดที่เกิดขึ้นเองในระหว่างขั้นตอนการสตาร์ทมอเตอร์และอุปกรณ์ ฟิวส์เป่าช้านี้จับคู่กับกล่องฟิวส์ที่ระบุเพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าเมื่ออยู่ภายใต้ภาระหนักและการลัดวงจรในการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีตัวเครื่องทรงกระบอกทำให้มั่นใจในการติดตั้งที่ราบรื่นและปลอดภัย
  • ฟิวส์รีเลย์หน่วงเวลานี้ทำจากเมลามีนเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้าและความแข็งแรงทางกล
  • มีการออกแบบองค์ประกอบคู่ที่ช่วยเพิ่มการป้องกันและความน่าเชื่อถือในวงจรแรงดันไฟฟ้าปานกลาง
  • ฟิวส์รีเลย์หน่วงเวลานี้รวมความเร็วหน่วงเวลาไว้สำหรับการตอบสนองที่ควบคุมในสถานการณ์การปฏิบัติงานเฉพาะ
  • มีพิกัดการขัดจังหวะที่ 200kA ที่ 600VAC และ 20kA ที่ 150VDC ทำให้มีการป้องกันวงจรที่แข็งแกร่งต่อเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าสูง

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • Bussmann HEB-AA ตัวยึดฟิวส์: ตัวยึดฟิวส์อินไลน์นี้ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างราบรื่นกับฟิวส์ Class CC ที่มีพิกัดสูงถึง 30A เหมาะอย่างยิ่งที่จะยึดฟิวส์เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟเกิน
  • Bussmann บล็อกฟิวส์ CHCC3DU: บล็อกฟิวส์แบบสวมนิ้วนี้สามารถใช้กับฟิวส์ Class CC ที่ให้การป้องกันกระแสไฟเกิน
  • Bussmann ตัวยึดฟิวส์ HPF-RR: ตัวยึดฟิวส์นี้มีการติดตั้งแผงและฟิวส์ป้องกันเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟเกิน

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะดูแลรักษาฟิวส์ Bussmann LP-CC-6-1/4 ได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบที่ยึดฟิวส์ หน้าสัมผัสฟิวส์ และตัวฟิวส์เป็นระยะๆ เพื่อดูความเสียหาย การกัดกร่อน หรือความร้อนสูงเกินไป เปลี่ยนส่วนประกอบที่บกพร่องอย่างรวดเร็ว
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิวส์มีขนาดที่ถูกต้อง การเลือกฟิวส์ที่มีขนาดเล็กเกินไปอาจทำให้เกิดความเสียหายก่อนเวลาอันควรได้ ในขณะที่ฟิวส์ที่มีขนาดใหญ่เกินไปอาจไม่สามารถให้การป้องกันที่เพียงพอได้
  • รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัสของตัวยึดฟิวส์ ให้แน่ใจว่าปราศจากสิ่งสกปรก เศษผง และออกซิเดชัน
  • ปกป้องฟิวส์สำรองโดยเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและแห้ง

ถาม ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าฟิวส์ใช้งานได้หรือไม่

A. วางโพรบมัลติมิเตอร์ตัวหนึ่งไว้ที่ปลายด้านหนึ่งของฟิวส์ และวางโพรบตัวที่สองไว้ที่ปลายอีกด้าน หากค่าที่อ่านได้บนจอแสดงผลอยู่ในช่วง 0 ถึง 5 โอห์ม แสดงว่าฟิวส์อยู่ในสภาพการทำงานที่เหมาะสมโดยไม่มีความเสียหายใดๆ

ถาม เป็นไปได้ไหมที่จะทดสอบฟิวส์ที่มีไฟอยู่?

A. วางสายมิเตอร์ไว้ที่ปลายอีกด้านของฟิวส์ หากแรงดันไฟฟ้าที่แสดงมีค่าเล็กน้อยหรือหายไป แสดงว่าฟิวส์ทำงานถูกต้อง อย่างไรก็ตาม หากเห็นความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้า (โดยทั่วไปจะตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายทั้งหมด) แสดงว่าฟิวส์ชำรุด

ถาม ฉันจะเลือกฟิวส์ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างไร

A.

  • พิจารณากระแสไฟฟ้าในการดำเนินงานปกติ
  • คำนึงถึงแรงดันไฟฟ้าระหว่างการทำงาน
  • ปัจจัยในสภาวะอุณหภูมิแวดล้อม
  • ระบุกระแสไหลเข้าเริ่มต้น
  • พิจารณากระแสไฟฟอลต์สูงสุด
  • ประเมินระยะเวลาที่ต้องการเพื่อให้ฟิวส์เปิด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนแรงดันไฟฟ้ารูปแบบตัวชั้นคะแนนปัจจุบันพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะความยาวราคา
BUSSMANN ฟิวส์ LP-CC-1 1 A มาตรฐาน 600 V ท่อเมลามีน | AA9FMF 1CX41 แผ่นเสียง - CC-1600VAC / 300VDCทรงกระบอกคลาส CC1A300V1200kA ที่ 600V AC, 20kA ที่ 300V DC1 1 / 2 "฿1,666
BUSSMANN LP-CC-1-1 / 4 ฟิวส์ 1-1 / 4a คลาส Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMG 1CX42 แผ่นเสียง - CC-1-1 / 4600VAC / 300VDCทรงกระบอกCC--1.25200kA ที่ 600VAC, 20kA ที่ 300VDC1.5 "฿1,785
BUSSMANN LP-CC-1-1 / 8 ฟิวส์ 1-1 / 8a คลาส Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMH 1CX43 แผ่นเสียง - CC-1-1 / 8600VAC / 300VDCทรงกระบอกCC--1.125200kA ที่ 600VAC, 20kA ที่ 300VDC1.5 "฿1,820
BUSSMANN LP-CC-1-4 / 10 ฟิวส์ 1-4 / 10a คลาส Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMJ 1CX44 แผ่นเสียง - CC-1-4 / 10600VAC / 300VDCทรงกระบอกCC--1-4/10200kA ที่ 600VAC, 20kA ที่ 300VDC1.5 "฿1,666
BUSSMANN LP-CC-1/2 ฟิวส์ 1 / 2a คลาส Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMK 1CX45 แผ่นเสียง - CC-1/2600VAC / 300VDCทรงกระบอกCC--1/2200kA ที่ 600VAC, 20kA ที่ 300VDC1.5 "฿1,800
BUSSMANN LP-CC-10 ฟิวส์ 10 A มาตรฐาน 600 V ท่อเมลามีน | AA9FML 1CX46 แผ่นเสียง - CC-10600VAC / 150VDCทรงกระบอกคลาส CC10A150V10200kA ที่ 600V AC, 20kA ที่ 150V DC1 1 / 2 "฿1,666
BUSSMANN LP-CC-12 ฟิวส์ 12a คลาส Cc Lpcc 600vac / 150vdc | AA9FMM 1CX47 แผ่นเสียง - CC-12600VAC / 150VDCทรงกระบอกCC--12200kA ที่ 600VAC, 20kA ที่ 150VDC1.5 "฿1,820

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN LP-CC-6-1/4 ฟิวส์ 6.25 A มาตรฐาน 600 V ท่อเมลามีน
฿1,633 / หน่วย