Bussmann แอลพีเจ-110เอสพี | ฟิวส์พีคต่ำ 110 A | 6f369 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN LPJ-110SP ฟิวส์พีคต่ำ 110 A | AE8QTB 6F369

BUSSMANN LPJ-110SP ฟิวส์พีคต่ำ 110 A

In Stock
รายการ: AE8QTB รุ่น: LPJ-110SPอ้างไขว้: 6F369
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
฿6,828 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600V
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวใบมีด
ชั้นคลาส J
คะแนนปัจจุบัน110A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC300V
ความลึกไม่สามารถใช้งาน
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 5 / 8 "
ธาตุคู่
สำหรับซีรี่ส์ บล็อคฟิวส์CH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ AJT, Littelfuse JTD
ฟิวส์แอมป์110
การออกแบบบล็อกฟิวส์การไม่ปฏิเสธ
รหัสตัวยึดฟิวส์AC
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ100kA ที่ 300V DC, 300kA ที่ 600V AC
ความยาว5 3 / 4 "
Mfr. ชุดบุสส์มันน์ แอลพีเจ, ลิตเทลฟิวส์ เจทีดี, เมอร์เซ่น เอเจที
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
การแสดงภาพไม่บ่งชี้
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600VAC / 300VDC
ความกว้างไม่สามารถใช้งาน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)15.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

ฟิวส์ Bussmann LPJ-110SP ป้องกันการสะดุดโดยไม่ได้ตั้งใจในระหว่างขั้นตอนการสตาร์ทมอเตอร์และอุปกรณ์ โดยทั่วไปฟิวส์ Class J ที่เป่าช้าๆ นี้มักจะจับคู่กับบล็อกฟิวส์ที่ระบุเพื่อแยกวงจรไฟฟ้าเมื่อต้องเผชิญกับโหลดและการลัดวงจรในการใช้งานทางอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์เป็นเวลานาน

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ฟิวส์ Bussmann 110A นี้มีการติดตั้งใบมีดเพื่อให้มั่นใจในการติดตั้งที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
  • โดยมีพิกัดอินเทอร์รัปต์ที่ 100kA ที่ 300VDC และ 300kA ที่ 600VAC เพื่อการป้องกันวงจรที่มีประสิทธิภาพแม้ในสถานการณ์กระแสไฟสูง
  • ฟิวส์ Low Peak Class J นี้มีตัวเครื่องเมลามีนที่ให้ทั้งความแข็งแรงเชิงกลและเป็นฉนวนไฟฟ้า
  • มีการออกแบบองค์ประกอบคู่เพื่อเพิ่มการป้องกันและความน่าเชื่อถือในวงจรแรงดันไฟฟ้าปานกลาง

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • Bussmann JM60200-3CR ฟิวส์บล็อค: ตัวยึดฟิวส์นี้ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างราบรื่นกับฟิวส์ Class J ที่พิกัด 600VAC ซึ่งมีความสามารถในการขัดขวางที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม LPJ หมายถึงอะไรกับฟิวส์นี้

A. หมายถึงฟิวส์ Low-Peak Class J ซึ่งมีองค์ประกอบคู่พร้อมการออกแบบการหน่วงเวลา ฟิวส์นี้แสดงการหน่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที

ถาม: ขั้นตอนในการเลือกประเภทฟิวส์ Bussmann LPJ ที่เหมาะสมคืออะไร?

ก. ในการตัดสินใจเลือกที่ถูกต้อง ให้พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้

  • กระแสไฟทำงานมาตรฐาน
  • แรงดันไฟฟ้าขณะใช้งาน
  • สถานการณ์อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม
  • กระแสไฟกระชากเริ่มต้น
  • กระแสไฟลัดสูงสุด
  • กรอบเวลาที่จำเป็นต้องเปิดฟิวส์

ถามจะดูแลรักษาฟิวส์ Bussmann LPJ-110SP ได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบที่ยึดฟิวส์ หน้าสัมผัสฟิวส์ และตัวฟิวส์เป็นระยะๆ เพื่อหาสัญญาณของความเสียหาย การกัดกร่อน หรือความร้อนสูงเกินไป เปลี่ยนส่วนประกอบที่เสียหายทันที
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิวส์มีขนาดเหมาะสมสำหรับความต้องการกระแสและแรงดันไฟฟ้าของวงจร การใช้ฟิวส์ที่มีขนาดเล็กเกินไปอาจทำให้เกิดความเสียหายก่อนเวลาอันควร ในขณะที่ฟิวส์ขนาดใหญ่อาจไม่ให้การป้องกันที่เพียงพอ
  • รักษาหน้าสัมผัสของตัวยึดฟิวส์ให้สะอาดและปราศจากสิ่งสกปรก เศษซาก และการเกิดออกซิเดชัน หน้าสัมผัสที่สกปรกอาจทำให้การเชื่อมต่อไฟฟ้าไม่ดีและเพิ่มความต้านทาน ส่งผลให้มีความร้อนมากเกินไป
  • เก็บฟิวส์สำรองไว้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและแห้ง เพื่อป้องกันการกัดกร่อนหรือการปนเปื้อนที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของฟิวส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการแสดงภาพรูปแบบตัวประเภทการเชื่อมต่อคะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์รหัสตัวยึดฟิวส์ความยาวราคา
BUSSMANN LPJ-3SP ฟิวส์พีคต่ำ, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอก-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "฿916
BUSSMANN LPJ-15SP ฟิวส์พีคต่ำ, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกปลายปลอกโลหะ x ปลายปลอกโลหะ15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "฿740
BUSSMANN LPJ-30SP ฟิวส์พีคต่ำ, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอก-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "฿740
BUSSMANN LPJ-35SP ฟิวส์พีคต่ำ, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอก-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "฿1,426
BUSSMANN LPJ-60SP ฟิวส์พีคต่ำ, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกปลายปลอกโลหะ x ปลายปลอกโลหะ60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "฿1,402
BUSSMANN LPJ-70SP ฟิวส์พีคต่ำ, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPไม่บ่งชี้ใบมีด-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "฿8,095
BUSSMANN LPJ-100SP ฟิวส์พีคต่ำ 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPไม่บ่งชี้ใบมีด-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "฿3,210

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN LPJ-110SP ฟิวส์พีคต่ำ 110 A
฿6,828 / หน่วย