Bussmann แอลพีเจ-70เอสพี | ฟิวส์พีคต่ำ 70 A 600 V | 4xf40 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN LPJ-70SP ฟิวส์พีคต่ำ, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40

BUSSMANN LPJ-70SP ฟิวส์พีคต่ำ, 70 A, 600 V

In Stock
รายการ: AE2GKT รุ่น: LPJ-70SPข้ามอ้างอิง: 4XF40
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
฿8,095 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600V
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวใบมีด
ชั้นคลาส J
คะแนนปัจจุบัน70A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC300V
ความลึกไม่สามารถใช้งาน
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 1 / 8 "
ธาตุคู่
สำหรับซีรี่ส์ บล็อคฟิวส์CH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ AJT, Littelfuse JTD
ฟิวส์แอมป์70
การออกแบบบล็อกฟิวส์การไม่ปฏิเสธ
รหัสตัวยึดฟิวส์AB
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ100kA ที่ 300V DC, 300kA ที่ 600V AC
ความยาว4 5 / 8 "
Mfr. ชุดบุสส์มันน์ แอลพีเจ, ลิตเทลฟิวส์ เจทีดี, เมอร์เซ่น เอเจที
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
การแสดงภาพไม่บ่งชี้
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600VAC / 300VDC
ความกว้างไม่สามารถใช้งาน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)2.79
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

ฟิวส์ Bussmann LPJ-70SP เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันวงจรโดยการขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟ้าในกรณีที่มีกระแสไฟเกิน และรับประกันความปลอดภัยโดยรวมของอุปกรณ์ไฟฟ้า ฟิวส์นี้ใช้ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของกระแสไฟ ปรับปรุงความสมบูรณ์ของระบบ และรักษาการทำงานที่ราบรื่นของการตั้งค่าไฟฟ้าที่หลากหลาย

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ฟิวส์ Bussmann LPJ-70SP นี้มีการออกแบบองค์ประกอบคู่ ผสมผสานฟังก์ชันการหน่วงเวลาและการจำกัดกระแสเข้าด้วยกัน เพื่อให้มั่นใจในการป้องกันกระแสเกินที่แม่นยำ และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับส่วนประกอบทางไฟฟ้า
  • มีพิกัดการขัดจังหวะที่ 300kAIC ที่ 600VAC เพื่อจัดการกระแสไฟขัดข้องพลังงานสูง และเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบ
  • ฟิวส์ LPJ-70SP นี้รับประกันการป้องกันอย่างต่อเนื่องโดยมีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด และคุณลักษณะการตอบสนองการหน่วงเวลาจะทำงานโดยมีความล่าช้า 10 วินาทีที่ 500 เปอร์เซ็นต์ของกระแสไฟที่กำหนด ช่วยให้สตาร์ทเครื่องและการทำงานของอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็ป้องกันการสะดุดโดยไม่จำเป็น

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะเลือกบล็อกฟิวส์ที่เหมาะกับการใช้งานของฉันได้อย่างไร

A.

  • ยืนยันว่ากล่องฟิวส์สามารถจัดการโหลดกระแสไฟฟ้าที่คาดการณ์ไว้และตรงกับแรงดันไฟฟ้าของระบบ จึงป้องกันการโอเวอร์โหลดที่อาจเกิดขึ้นและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย
  • เลือกใช้บล็อกที่สามารถรองรับประเภทฟิวส์และขนาดที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งปรับให้เหมาะกับข้อกำหนดการใช้งานของคุณ
  • เลือกประเภทการสิ้นสุดที่เหมาะสม เช่น ขั้วต่อสกรูหรือเบลด เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับการตั้งค่าการติดตั้งของคุณอย่างราบรื่น
  • เลือกใช้บล็อกที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันความชื้น ความร้อน หรือการสั่นสะเทือน เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
  • จัดลำดับความสำคัญในการตรวจสอบว่าบล็อกที่เลือกสอดคล้องกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัย เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน และเหมาะสมกับงบประมาณของคุณหรือไม่

ถาม ฉันจะดูแลรักษาฟิวส์ Bussmann LPJ-70SP นี้ได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิวส์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องในวงจรตามคำแนะนำของผู้ผลิตและรหัสทางไฟฟ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวงจรถูกตัดพลังงานก่อนการติดตั้ง
  • ตรวจสอบฟิวส์เป็นระยะๆ เพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การเปลี่ยนสี หรือความผิดปกติ เปลี่ยนฟิวส์ทันทีเมื่อพบปัญหาเหล่านี้
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิวส์ทำงานภายในข้อกำหนดกระแสและแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด การใช้ฟิวส์นอกพิกัดอาจทำให้เกิดความล้มเหลวก่อนกำหนดหรือการป้องกันไม่เพียงพอ
  • รักษาบริเวณรอบๆ ฟิวส์ให้สะอาดและปราศจากฝุ่น เศษซาก และความชื้น เพื่อรักษาการทำงานของฟิวส์อย่างเหมาะสม
  • หลีกเลี่ยงการโอเวอร์โหลดวงจร การพบฟิวส์ขาดอย่างต่อเนื่องอาจบ่งบอกถึงปัญหาพื้นฐานของวงจร
  • ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยเสมอเมื่อทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวงจรถูกตัดการเชื่อมต่อก่อนดำเนินการบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนทดแทน

ถาม ระดับกระแสไฟของตัวป้องกันฟิวส์ Bussmann LPJ-70SP คือเท่าใด

A. มีพิกัดกระแสไฟอยู่ที่ 70A สำหรับรุ่นปัจจุบันที่สูงกว่า ให้ตรวจสอบยี่ห้อ LPJ 450 SPI แสดงฟิวส์ มีพิกัดกระแสอยู่ที่ 450A มีตัวบ่งชี้ฟิวส์แบบเปิด easyID เพื่อการป้องกันที่ดียิ่งขึ้น

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการแสดงภาพรูปแบบตัวประเภทการเชื่อมต่อคะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์รหัสตัวยึดฟิวส์ความยาวราคา
BUSSMANN LPJ-3SP ฟิวส์พีคต่ำ, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอก-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "฿2,422
BUSSMANN LPJ-15SP ฟิวส์พีคต่ำ, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกปลายปลอกโลหะ x ปลายปลอกโลหะ15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "฿2,467
BUSSMANN LPJ-30SP ฟิวส์พีคต่ำ, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอก-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "฿2,618
BUSSMANN LPJ-35SP ฟิวส์พีคต่ำ, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอก-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "฿3,963
BUSSMANN LPJ-60SP ฟิวส์พีคต่ำ, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกปลายปลอกโลหะ x ปลายปลอกโลหะ60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "฿4,086
BUSSMANN LPJ-100SP ฟิวส์พีคต่ำ 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPไม่บ่งชี้ใบมีด-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "฿7,471
BUSSMANN LPJ-12SP ฟิวส์พีคต่ำ, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกปลายปลอกโลหะ x ปลายปลอกโลหะ12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "฿2,295

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN LPJ-70SP ฟิวส์พีคต่ำ, 70 A, 600 V
฿8,095 / หน่วย