Bussmann Lpj-12sp | ฟิวส์พีคต่ำ 12 A, 600 V | 6f365 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN LPJ-12SP ฟิวส์พีคต่ำ, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365

BUSSMANN LPJ-12SP ฟิวส์พีคต่ำ, 12 A, 600 V

In Stock
รายการ: AE8QRX รุ่น: LPJ-12SPอ้างไขว้: 6F365
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
฿740 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600V
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นคลาส J
ประเภทการเชื่อมต่อปลายปลอกโลหะ x ปลายปลอกโลหะ
คะแนนปัจจุบัน12A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC300V
ความลึกไม่สามารถใช้งาน
เส้นผ่าศูนย์กลาง13 / 16 "
ธาตุคู่
สำหรับซีรี่ส์ บล็อคฟิวส์CH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ AJT, Littelfuse JTD
ฟิวส์แอมป์12
การออกแบบบล็อกฟิวส์การไม่ปฏิเสธ
รหัสตัวยึดฟิวส์Z
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ100kA ที่ 300V DC, 300kA ที่ 600V AC
ความยาว2 1 / 4 "
Mfr. ชุดบุสส์มันน์ แอลพีเจ, ลิตเทลฟิวส์ เจทีดี, เมอร์เซ่น เอเจที
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์บัสมานน์-lpj-12sp.pdf
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
เวลาตอบสนอง10 วินาที @ 500%
ความเร็วเวลาล่าช้า
ชนิดภาพเขียนการจำกัดกระแสหน่วงเวลา
การแสดงภาพไม่บ่งชี้
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600VAC / 300VDC
ความกว้างไม่สามารถใช้งาน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.06
ความยาวเรือ (ซม.)5.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.06
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

ฟิวส์ Bussmann LPJ-12SP ให้การป้องกันสภาวะกระแสไฟเกินโดยการขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟ้าเมื่อระดับกระแสเกินขีดจำกัดที่ปลอดภัย ใช้ในแผงควบคุม วงจรมอเตอร์ และอุปกรณ์ที่ต้องการการป้องกันวงจร

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ฟิวส์ Bussmann LPJ-12SP มีตัวเครื่องเมลามีนเพื่อความทนทานและต้านทานความร้อนและคราบสกปรก
  • มีพิกัดการขัดจังหวะที่ 100kAIC ที่ 300VDC และ 300kAIC ที่ 600VAC เพื่อหยุดการไหลของกระแสไฟฟ้าทันทีภายใต้สภาวะที่รุนแรง
  • ฟิวส์ Bussmann นี้มีการกำหนดค่าคลาส J เพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการสตาร์ทมอเตอร์และอุปกรณ์
  • มีพิกัดกระแสไฟ 12A และพิกัดแรงดันไฟฟ้า 600VAC / 300VDC

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม คุณสมบัติการหน่วงเวลาของฟิวส์ Bussmann LPJ-12SP ทำงานอย่างไร

A. คุณลักษณะการหน่วงเวลาช่วยให้ฟิวส์ทนต่อสภาวะกระแสไฟเกินชั่วคราว เช่น ระหว่างสตาร์ทมอเตอร์ โดยไม่สะดุดทันที ซึ่งจะช่วยป้องกันการสะดุดและรับประกันความเสถียรในระหว่างเหตุการณ์ชั่วคราว

ถาม: การไม่มีการแสดงภาพบนฟิวส์นี้มีความสำคัญอย่างไร?

A. การไม่มีการมองเห็นแสดงว่าตัวฟิวส์จะไม่แสดงหากฟิวส์ขาด อาจต้องมีกล่องฟิวส์หรือฝาครอบระบุเพื่อระบุฟิวส์ขาด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการแสดงภาพรูปแบบตัวประเภทการเชื่อมต่อคะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์รหัสตัวยึดฟิวส์ความยาวราคา
BUSSMANN LPJ-3SP ฟิวส์พีคต่ำ, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอก-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "฿916
BUSSMANN LPJ-15SP ฟิวส์พีคต่ำ, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกปลายปลอกโลหะ x ปลายปลอกโลหะ15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "฿740
BUSSMANN LPJ-30SP ฟิวส์พีคต่ำ, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอก-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "฿740
BUSSMANN LPJ-35SP ฟิวส์พีคต่ำ, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอก-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "฿1,426
BUSSMANN LPJ-60SP ฟิวส์พีคต่ำ, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกปลายปลอกโลหะ x ปลายปลอกโลหะ60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "฿1,402
BUSSMANN LPJ-70SP ฟิวส์พีคต่ำ, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPไม่บ่งชี้ใบมีด-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "฿8,095
BUSSMANN LPJ-100SP ฟิวส์พีคต่ำ 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPไม่บ่งชี้ใบมีด-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "฿3,210

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN LPJ-12SP ฟิวส์พีคต่ำ, 12 A, 600 V
฿740 / หน่วย