Bussmann แอลพีเจ-60เอสพี | ฟิวส์พีคต่ำ 60 A 600 V | 4xf39 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN LPJ-60SP ฟิวส์พีคต่ำ, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39

BUSSMANN LPJ-60SP ฟิวส์พีคต่ำ, 60 A, 600 V

In Stock
รายการ: AE2GKR รุ่น: LPJ-60SPข้ามอ้างอิง: 4XF39
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
฿1,402 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600V
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นคลาส J
ประเภทการเชื่อมต่อปลายปลอกโลหะ x ปลายปลอกโลหะ
คะแนนปัจจุบัน60A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC300V
ความลึกไม่สามารถใช้งาน
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 1 / 16 "
ธาตุคู่
สำหรับซีรี่ส์ บล็อคฟิวส์CH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ AJT, Littelfuse JTD
ฟิวส์แอมป์60
การออกแบบบล็อกฟิวส์การไม่ปฏิเสธ
รหัสตัวยึดฟิวส์AA
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ100kA ที่ 300V DC, 300kA ที่ 600V AC
ความยาว2 3 / 8 "
Mfr. ชุดบุสส์มันน์ แอลพีเจ, ลิตเทลฟิวส์ เจทีดี, เมอร์เซ่น เอเจที
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์บัสมานน์-lpj-60sp.pdf
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
เวลาตอบสนอง10 วินาที @ 500%
ความเร็วเวลาล่าช้า
ชนิดภาพเขียนการจำกัดกระแสหน่วงเวลา
การแสดงภาพไม่บ่งชี้
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600VAC / 300VDC
ความกว้างไม่สามารถใช้งาน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.69
ความยาวเรือ (ซม.)6.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.69
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

ฟิวส์ Bussmann LPJ-60SP ใช้การหน่วงเวลานานเพื่อลดการเปิดฟิวส์โดยไม่จำเป็นเนื่องจากการโอเวอร์โหลดชั่วคราวและไฟกระชากชั่วคราว ช่วยควบคุมจังหวะการทำงานของสวิตช์ในระหว่างการสตาร์ทมอเตอร์

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ฟิวส์ Low-Peak ของ Bussmann LPJ-60SP มีสององค์ประกอบสำหรับทั้งฟังก์ชันหน่วงเวลาและจำกัดกระแส
  • การหน่วงเวลานานจะช่วยลดจำนวนการเปิดฟิวส์ที่ไม่จำเป็นซึ่งเกิดจากการโอเวอร์โหลดชั่วคราวและไฟกระชากชั่วคราว
  • ความสามารถในการจำกัดกระแสของฟิวส์ Low-Peak นี้ช่วยปกป้องส่วนประกอบปลายน้ำจากผลกระทบทางความร้อนและแม่เหล็กของกระแสลัดวงจร
  • ฟิวส์นี้มีตัวเครื่องเมลามีนเพื่อต้านทานความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างความต้านทานกระแสไฟเกิน

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม หน่วยนี้ระบุหรือไม่ระบุ

ก. เป็นฟิวส์ที่ไม่ระบุสถานะ หากคุณต้องการฟิวส์ที่ระบุซึ่งมีพิกัดกระแสไฟเท่ากัน โปรดตรวจสอบ ฟิวส์บัสแมนน์ LPJ-60SPI.

ถาม: การทำความร้อนแบบควบคุมในฟิวส์หน่วงเวลาป้องกันการสะดุดสะดุดได้อย่างไร

A. การทำความร้อนแบบควบคุมในฟิวส์หน่วงเวลาจะป้องกันไม่ให้เกิดการสะดุดโดยปล่อยให้กระแสเกินชั่วคราวซึ่งมักเกี่ยวข้องกับกระแสไหลเข้าในระหว่างการสตาร์ท ไหลผ่านโดยไม่ทำให้ฟิวส์ทำงาน ส่วนประกอบฟิวส์จะค่อยๆ ร้อนขึ้น ทำให้วงจรมีเวลาเพียงพอในการรักษาเสถียรภาพ และกระแสไฟกระชากเริ่มแรกจะลดลง คุณสมบัตินี้ช่วยให้แน่ใจว่าฟิวส์จะไม่รบกวนวงจรโดยไม่จำเป็น

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการแสดงภาพรูปแบบตัวประเภทการเชื่อมต่อคะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์รหัสตัวยึดฟิวส์ความยาวราคา
BUSSMANN LPJ-3SP ฟิวส์พีคต่ำ, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอก-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "฿916
BUSSMANN LPJ-15SP ฟิวส์พีคต่ำ, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกปลายปลอกโลหะ x ปลายปลอกโลหะ15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "฿740
BUSSMANN LPJ-30SP ฟิวส์พีคต่ำ, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอก-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "฿740
BUSSMANN LPJ-35SP ฟิวส์พีคต่ำ, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอก-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "฿1,426
BUSSMANN LPJ-70SP ฟิวส์พีคต่ำ, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPไม่บ่งชี้ใบมีด-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "฿8,095
BUSSMANN LPJ-100SP ฟิวส์พีคต่ำ 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPไม่บ่งชี้ใบมีด-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "฿3,210
BUSSMANN LPJ-12SP ฟิวส์พีคต่ำ, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกปลายปลอกโลหะ x ปลายปลอกโลหะ12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "฿740

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN LPJ-60SP ฟิวส์พีคต่ำ, 60 A, 600 V
฿1,402 / หน่วย