Bussmann Lpj-400sp | ฟิวส์พีคต่ำ 400 A, 600 V | 6f378 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN LPJ-400SP ฟิวส์พีคต่ำ, 400 A, 600 V | AE8QTL 6F378

BUSSMANN LPJ-400SP ฟิวส์พีคต่ำ, 400 A, 600 V

In Stock
รายการ: AE8QTL รุ่น: LPJ-400SPอ้างไขว้: 6F378
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
฿10,351 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600V
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวใบมีด
ชั้นคลาส J
ประเภทการเชื่อมต่อปลายใบมีดเกลียว x ปลายใบมีดเกลียว
คะแนนปัจจุบัน400A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC300V
ความลึกไม่สามารถใช้งาน
เส้นผ่าศูนย์กลาง2 1 / 8 "
ธาตุคู่
สำหรับซีรี่ส์ บล็อคฟิวส์CH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ AJT, Littelfuse JTD
ฟิวส์แอมป์400
การออกแบบบล็อกฟิวส์การไม่ปฏิเสธ
รหัสตัวยึดฟิวส์AD
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ100kA ที่ 300V DC, 300kA ที่ 600V AC
ความยาว7 1 / 8 "
Mfr. ชุดบุสส์มันน์ แอลพีเจ, ลิตเทลฟิวส์ เจทีดี, เมอร์เซ่น เอเจที
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์บัสมานน์-lpj-400sp.pdf
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
เวลาตอบสนอง10 วินาที @ 500%
ความเร็วเวลาล่าช้า
ชนิดภาพเขียนการจำกัดกระแสหน่วงเวลา
การแสดงภาพไม่บ่งชี้
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600VAC / 300VDC
ความกว้างไม่สามารถใช้งาน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.72
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)18.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

ฟิวส์ยอดต่ำ Bussmann LPJ-400SP ใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม ระบบจ่ายไฟ และแผงไฟฟ้าต่างๆ ช่วยปกป้องวงจรไฟฟ้าโดยการขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟ้าอย่างปลอดภัยในกรณีที่เกิดการโอเวอร์โหลดหรือเกิดข้อผิดพลาด

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ฟิวส์ LPJ-400SP นี้มีโครงสร้างเมลามีนเพื่อความทนทานและเพิ่มความเป็นฉนวนไฟฟ้า
  • มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า AC 600VAC และพิกัดแรงดันไฟฟ้า DC 300VDC
  • ฟิวส์นี้มีความยาว 7-1/8 นิ้ว และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-1/8 นิ้ว
  • มีตัวเครื่องแบบใบมีดที่ไม่ระบุเพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
  • ฟิวส์กำลังสูงต่ำนี้มาในรูปแบบองค์ประกอบคู่เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
  • ให้อัตราการขัดจังหวะที่ 100kA ที่ 300VDC และ 300kA ที่ 600VAC

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม มีฟิวส์ LPJ Series อื่นๆ ที่มีพิกัดกระแสไฟสูงกว่านี้หรือไม่

ตอบใช่ Raptor Supplies มีฟิวส์ Bussmann LPJ Series ที่มีพิกัดกระแสไฟสูงกว่า ลูกค้าที่ค้นหาฟิวส์ดังกล่าวสามารถเลือกได้ ฟิวส์ LPJ-450SPI มีพิกัดกระแสไฟ 450A

ถาม ปัจจัยใดที่ฉันควรพิจารณาขณะเลือกฟิวส์

A.

  • จับคู่พิกัดกระแสกับกระแสของวงจร
  • ตรวจสอบความเข้ากันได้ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า
  • ตรวจสอบความสามารถในการขัดจังหวะสำหรับกระแสไฟลัด
  • เลือกความเร็วในการตอบสนองที่เหมาะสม

ถาม ฉันจะดูแลรักษาฟิวส์ Bussmann LPJ-400SP และป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบความเสียหาย การกัดกร่อน หรือการสึกหรอ
  • รักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดและแห้ง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ได้พอดีในที่ยึด
  • เปลี่ยนฟิวส์ที่ชำรุดหรือสึกหรอ
  • จับคู่พิกัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า
  • ถอดปลั๊กไฟก่อนเริ่มทำงาน
  • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเมื่อไม่แน่ใจ

ถาม ปัจจัยใดที่ฉันควรพิจารณาในขณะที่เลือกฟิวส์ค่าพีคต่ำ

A.

    A.
  • จับคู่พิกัดกระแสให้ตรงกับความต้องการของวงจร
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับแรงดันไฟฟ้าเพียงพอ
  • เลือกฟิวส์ที่ทำงานเร็วเพื่อการตอบสนองที่รวดเร็ว
  • ประเมินข้อกำหนดเฉพาะการใช้งาน
  • ตรวจสอบความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงาน
  • ตรวจสอบความสามารถในการป้องกันการลัดวงจร
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดทางกายภาพพอดีกับวงจร
  • ค้นหาใบรับรองความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
  • สร้างความสมดุลระหว่างต้นทุนกับประสิทธิภาพ
  • พิจารณาความง่ายในการเปลี่ยน

ถาม ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาฟิวส์ยอดต่ำ Bussmann LPJ-400SP ได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดเครื่องก่อนทำความสะอาด
  • ตรวจสอบความเสียหายหรือการสึกหรอเป็นประจำ
  • ใช้ผ้าแห้งหรือไม่นำไฟฟ้าเช็ดทำความสะอาด
  • ใช้สารหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเกลียว NPT เท่าที่จำเป็น
  • หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือกัดกร่อน
  • ปฏิบัติตามแนวทางการบำรุงรักษาที่ให้ไว้ในคู่มือผลิตภัณฑ์

ถาม ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างในขณะที่ใช้ฟิวส์ค่ากำลังต่ำนี้

A.

    A.
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีพลังงานแล้วก่อนการติดตั้งหรือการเปลี่ยน
  • ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม
  • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับแอปพลิเคชัน
  • ตรวจสอบสัญญาณการสึกหรอหรือความเสียหายเป็นประจำ
  • หลีกเลี่ยงวงจรที่มีกระแสไฟฟ้า
  • ปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อบังคับด้านความปลอดภัยของอุตสาหกรรม
  • เก็บฟิวส์สำรองไว้ในตำแหน่งที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้
  • กำจัดฟิวส์ที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการแสดงภาพรูปแบบตัวประเภทการเชื่อมต่อคะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์รหัสตัวยึดฟิวส์ความยาวราคา
BUSSMANN LPJ-3SP ฟิวส์พีคต่ำ, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอก-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "฿916
BUSSMANN LPJ-15SP ฟิวส์พีคต่ำ, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกปลายปลอกโลหะ x ปลายปลอกโลหะ15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "฿740
BUSSMANN LPJ-30SP ฟิวส์พีคต่ำ, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอก-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "฿740
BUSSMANN LPJ-35SP ฟิวส์พีคต่ำ, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอก-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "฿1,426
BUSSMANN LPJ-60SP ฟิวส์พีคต่ำ, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกปลายปลอกโลหะ x ปลายปลอกโลหะ60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "฿1,402
BUSSMANN LPJ-70SP ฟิวส์พีคต่ำ, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPไม่บ่งชี้ใบมีด-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "฿8,095
BUSSMANN LPJ-100SP ฟิวส์พีคต่ำ 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPไม่บ่งชี้ใบมีด-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "฿3,210

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN LPJ-400SP ฟิวส์พีคต่ำ, 400 A, 600 V
฿10,351 / หน่วย