ฟิวส์ Bussmann LPJ-600SP เป็นฟิวส์ Low-Peak ที่ออกแบบมาให้เป่าอย่างรวดเร็วเมื่อมีกระแสไฟเกิน การหน่วงเวลานี้เกิดขึ้นโดยเจตนา และช่วยให้แน่ใจว่ากระแสไฟเกินชั่วขณะที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานปกติ เช่น กระแสสตาร์ทของมอเตอร์หรือไฟกระชากในระยะเวลาสั้น จะไม่ทำให้ฟิวส์ตัดการทำงาน
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ฟิวส์ Low-Peak ของ Bussmann LPJ-600SP มีองค์ประกอบคู่สำหรับฟังก์ชันการหน่วงเวลาและการจำกัดกระแส
- ฟิวส์นี้มีพิกัดการขัดจังหวะที่ 300kAIC ที่ 600VAC เพื่อจัดการกับกระแสไฟฟ้าขัดข้องพลังงานสูง
- โดยมีเวลาตอบสนอง 10 วินาทีที่ 500% ของกระแสไฟที่กำหนด ช่วยให้สตาร์ทเครื่องและใช้งานอุปกรณ์ที่มีกระแสกระชากสูงได้อย่างปลอดภัย โดยไม่เสี่ยงต่อการสะดุดโดยไม่จำเป็น
- ฟิวส์ Low-Peak นี้ให้อัตราส่วนแอมแปซิตี้ที่สม่ำเสมอ 2:1 เพื่อการป้องกันที่ราบรื่นและลดเวลาหยุดทำงานให้เหลือน้อยที่สุด
- มีตัวเครื่องเมลามีนเพื่อต้านทานความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการต้านทานกระแสไฟเกิน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ฟิวส์หน่วงเวลาแตกต่างจากฟิวส์มาตรฐานอย่างไร
A. ฟิวส์มาตรฐานจะตอบสนองต่อกระแสไฟเกินทันที และจะระเบิดถ้ากระแสเกินพิกัด ในทางตรงกันข้าม ฟิวส์หน่วงเวลาตั้งใจที่จะทำให้เกิดความล่าช้าในการตอบสนอง เพื่อให้สามารถทนต่อกระแสไฟเกินชั่วคราวได้โดยไม่สะดุด
ถาม เหตุใดฟิวส์หน่วงเวลาจึงมีความสำคัญ
A. ฟิวส์หน่วงเวลาช่วยป้องกันการหยุดชะงักโดยไม่จำเป็นที่เกิดจากกระแสไฟเกินชั่วคราวระหว่างการทำงานของอุปกรณ์ตามปกติ พวกเขาสร้างสมดุลระหว่างการป้องกันและฟังก์ชันการทำงาน ทำให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ที่จำเป็นจะไม่ปิดตัวลงเนื่องจากกระแสไฟพุ่งสูงที่ไม่เป็นอันตราย
ถาม ฟิวส์หน่วงเวลาสามารถให้การป้องกันในระดับเดียวกับฟิวส์มาตรฐานได้หรือไม่
ตอบ ใช่ ฟิวส์หน่วงเวลาให้การป้องกันกระแสไฟเกินต่อเนื่องในระดับเดียวกันกับฟิวส์มาตรฐาน
ถาม ฟิวส์นี้ระบุหรือไม่ระบุ
ก. เป็นฟิวส์ที่ไม่ระบุสถานะ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการฟิวส์ที่มีการกำหนดค่าคล้ายกัน คุณสามารถตรวจสอบได้ ฟิวส์บัสแมนน์ LPJ-600SPI ที่มี easyID เพื่อการระบุตัวตนที่สะดวก