Bussmann Lpn-rk-350sp ฟิวส์ครั้งเดียว, หน่วงเวลา | 4twu9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN LPN-RK-350SP ฟิวส์ไฟ, 350 A, 250 VAC / 250 VDC | AD9PCR 4TWU9

BUSSMANN LPN-RK-350SP ฟิวส์ไฟ, 350 A, 250 VAC / 250 VDC

In Stock
รายการ: AD9PCR รุ่น: LPN-RK-350SPข้ามอ้างอิง: 4TWU9
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
฿18,453 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวใบมีด
ชั้นRK1
เส้นผ่าศูนย์กลาง2.375 "
ธาตุคู่
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ A2DR, Littlefuse LLNRK_ID
ฟิวส์แอมป์350
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ300kA ที่ 250VAC, 100kA ที่ 125VDC
ความยาว8.625 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC/DC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.88
ความสูงของเรือ (ซม.)5.99
ความยาวเรือ (ซม.)21.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.99
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • สำหรับใช้กับตัวป้อนและวงจรสาขา
  • ลดสินค้าฟิวส์ที่มีอยู่ได้ถึง 33% และป้องกันความเสียหายของมอเตอร์เฟสเดียว
  • การออกแบบข้อ จำกัด ในปัจจุบันช่วยปกป้องส่วนประกอบปลายน้ำจากผลกระทบทางแม่เหล็กและความร้อนที่เป็นอันตรายของกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
  • เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS และเครื่องหมาย CE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวชั้นเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะความยาวคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
BUSSMANN LPN-RK-1-1 / 4SP ฟิวส์ Rk1 Lpn-rk-sp 1-1 / 4a 250vac / 125vdc | AA9HPC 1DG92 LPN-RK-1-1 / 4SPทรงกระบอกRK19 / 16 "1.25300kA ที่ 250VAC, 100kA ที่ 125VDC2"250VAC / 125VDC฿1,667
BUSSMANN LPN-RK-1-6 / 10SP ฟิวส์ Rk1 Lpn-rk-sp 1-6 / 10a 250vac / 125vdc | AA9HPD 1DG95 LPN-RK-1-6 / 10SPทรงกระบอกRK19 / 16 "1-6/10300kA ที่ 250VAC, 100kA ที่ 125VDC2"250VAC / 125VDC฿1,545
BUSSMANN LPN-RK-1 / 2SP ฟิวส์ Rk1 Lpn-rk-sp 1 / 2a 250vac / 125vdc | AA9HPE 1DG98 LPN-RK-1 / 2SPทรงกระบอกRK19 / 16 "1/2300kA ที่ 250VAC, 100kA ที่ 125VDC2"250VAC / 125VDC฿1,696
BUSSMANN LPN-RK-1SP ฟิวส์ Rk1 Lpn-rk-sp 1a 250vac / 125vdc | AA9HXP 1DH01 แอลพีเอ็น -RK-1SPทรงกระบอกRK19 / 16 "1300kA ที่ 250VAC, 100kA ที่ 125VDC2"250VAC / 125VDC฿1,550
BUSSMANN LPN-RK-2-1 / 2SP ฟิวส์ Rk1 Lpn-rk-sp 2-1 / 2a 250vac / 125vdc | AA9HXQ 1DH02 LPN-RK-2-1 / 2SPทรงกระบอกRK19 / 16 "2.5300kA ที่ 250VAC, 100kA ที่ 125VDC2"250VAC / 125VDC฿1,487
BUSSMANN LPN-RK-2-8 / 10SP ฟิวส์ Rk1 Lpn-rk-sp 2-8 / 10a 250vac / 125vdc | AA9HXR 1DH04 LPN-RK-2-8 / 10SPทรงกระบอกRK19 / 16 "2-8/10300kA ที่ 250VAC, 100kA ที่ 125VDC2"250VAC / 125VDC฿1,287
BUSSMANN LPN-RK-2SP ฟิวส์ Rk1 Lpn-rk-sp 2a 250vac / 125vdc | AA9HXT 1DH06 แอลพีเอ็น -RK-2SPทรงกระบอกRK19 / 16 "2300kA ที่ 250VAC, 100kA ที่ 125VDC2"250VAC / 125VDC฿1,399

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN LPN-RK-350SP ฟิวส์ไฟ, 350 A, 250 VAC / 250 VDC
฿18,453 / หน่วย