BUSSMANN MDQ-2-1/4 ฟิวส์แก้ว, องค์ประกอบคู่, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 250VAC, 2.25A
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์แก้ว |
รูปแบบตัว | ทรงกระบอก |
คะแนนปัจจุบัน | 2.25A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6.35mm |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) |
ประเภทฟิวส์ | เวลาล่าช้า / ช้า |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ไม่มีตัวบ่งชี้ |
คะแนนขัดจังหวะ | 35A |
ความยาว | 31.75mm |
Mfr. ชุด | MDQ |
สไตล์การติดตั้ง | ผู้ถือ / คลิป |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทการสิ้นสุด | คลิป |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 250 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 451.35 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | ประเภทฟิวส์ | คะแนนขัดจังหวะ | ชิ้น | สไตล์การติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDQ-6/10 | 600mA | 3AG (6.3 x 32 มม.) | สโลว์โบลว์ | 35A | ฟิวส์เซรามิก | เจ้าของ | ฿291 | ||
MDQ-1/32 | 31.25mA | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | เวลาล่าช้า / ช้า | 35A | ฟิวส์แก้ว | ผู้ถือ / คลิป | ฿1,277 | ||
MDQ-15/100 | 150mA | 3AG (6.3 x 32 มม.) | สโลว์โบลว์ | 35A | ฟิวส์เซรามิก | เจ้าของ | ฿396 | ||
MDQ-2/10 | 200mA | 3AG (6.3 x 32 มม.) | สโลว์โบลว์ | 35A | ฟิวส์เซรามิก | เจ้าของ | ฿396 | ||
MDQ-1-6 / 10 | 1.6A | 3AG (6.3 x 32 มม.) | สโลว์โบลว์ | 200A | ฟิวส์เซรามิก | เจ้าของ | ฿291 | ||
MDQ-4/10 | 400mA | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | เวลาล่าช้า / ช้า | 35A | ฟิวส์แก้ว | ผู้ถือ / คลิป | ฿335 | ||
MDQ-7-1 / 2 | 7.5A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | เวลาล่าช้า / ช้า | 35A | ฟิวส์แก้ว | ผู้ถือ / คลิป | ฿112 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.