บัสมันน์ Mdq-6/10 | ฟิวส์เซรามิก เป่าช้า 600ma 250vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN MDQ-6/10 ฟิวส์เซรามิก, เป่าช้า, 600mA, 250VAC | BC8CFE

BUSSMANN ฟิวส์เซรามิค MDQ-6/10, เป่าช้า, 600mA, 250VAC

In Stock
รายการ: BC8CFE รุ่น: MDQ-6/10

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿291 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซรามิก
รูปแบบตัวทรงกระบอก
คะแนนปัจจุบัน600mA
เส้นผ่าศูนย์กลาง6.35mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม3AG (6.3 x 32 มม.)
ประเภทฟิวส์สโลว์โบลว์
คะแนนขัดจังหวะ35A
ความยาว31.75mm
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
แรงดันไฟฟ้า (AC)250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความยาวเรือ (ซม.)80.65

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันขนาดฟิวส์ / กลุ่มประเภทฟิวส์คะแนนขัดจังหวะชิ้นสไตล์การติดตั้งราคา
BUSSMANN MDQ-2-1/4 ฟิวส์แก้วแบบหลอด องค์ประกอบคู่ หน่วงเวลา/เป่าช้า 250VAC 2.25A | BC8FWT MDQ-2-1 / 42.25A3AG (6.3 มม. x 32 มม.)เวลาล่าช้า / ช้า35Aฟิวส์แก้วผู้ถือ / คลิป฿112
BUSSMANN MDQ-1/32 ฟิวส์แก้วแบบหลอด องค์ประกอบคู่ หน่วงเวลา/เป่าช้า 250VAC, 31.25mA | BC8GFG MDQ-1/3231.25mA3AG (6.3 มม. x 32 มม.)เวลาล่าช้า / ช้า35Aฟิวส์แก้วผู้ถือ / คลิป฿1,277
BUSSMANN MDQ-15/100 ฟิวส์เซรามิก, เป่าช้า, 150mA, 250VAC | BC8TPC MDQ-15/100150mA3AG (6.3 x 32 มม.)สโลว์โบลว์35Aฟิวส์เซรามิกเจ้าของ฿396
BUSSMANN MDQ-2/10 ฟิวส์เซรามิก เป่าช้า 200mA 250VAC | BC9XBV MDQ-2/10200mA3AG (6.3 x 32 มม.)สโลว์โบลว์35Aฟิวส์เซรามิกเจ้าของ฿396
BUSSMANN MDQ-1-6/10 ฟิวส์เซรามิค เป่าช้า 1.6A 250VAC | BC9YZB MDQ-1-6 / 101.6A3AG (6.3 x 32 มม.)สโลว์โบลว์200Aฟิวส์เซรามิกเจ้าของ฿291
BUSSMANN MDQ-4/10 ฟิวส์แก้วแบบหลอด องค์ประกอบคู่ หน่วงเวลา/เป่าช้า 250VAC, 400mA | BC9YZC MDQ-4/10400mA3AG (6.3 มม. x 32 มม.)เวลาล่าช้า / ช้า35Aฟิวส์แก้วผู้ถือ / คลิป฿335
BUSSMANN MDQ-7-1/2 ฟิวส์แก้วแบบหลอด องค์ประกอบคู่ หน่วงเวลา/เป่าช้า 250VAC 7.5A | BD2KUV MDQ-7-1 / 27.5A3AG (6.3 มม. x 32 มม.)เวลาล่าช้า / ช้า35Aฟิวส์แก้วผู้ถือ / คลิป฿112

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์เซรามิค MDQ-6/10, เป่าช้า, 600mA, 250VAC
฿291 / หน่วย