BUSSMANN MV055F2DAS250E ฟิวส์แรงดันปานกลาง, 250A, 5.5kVAC
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์แรงดันปานกลาง |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 5.500 กิโลโวลต์ |
คะแนนปัจจุบัน | 250A |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | สไตรเกอร์พิน |
Mfr. ชุด | MV055 |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าปานกลาง E-Rated |
ประเภทการสิ้นสุด | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) |
ชนิดภาพเขียน | ฟิวส์ E-Rated |
UPC | 051712559195 |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 5.5k โวลต์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.7 |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ประเภทการสิ้นสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
MV055F1DAX175E | 175A | 3" | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿82,108 | |
MV055F1DAX40E | 40A | 3" | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿49,270 | |
MV055F2DAS450E | 450A | - | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿138,766 | |
MV055F1CAX20E | 20A | 2" | ตลับหมึกที่ไม่ได้มาตรฐาน | ฿26,440 | |
MV055F2DAX300E | 300A | 3" | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿135,652 | |
MV055F1CAX25E | 25A | 2" | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿26,440 | |
MV055F1DAX30E | 30A | 3" | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿49,270 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.