บัสมันน์ ไม่ใช่-65 | ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า 65a 250vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN NON-65 ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 65A, 250VAC | BD3LPY

BUSSMANN NON-65 ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า 65A, 250VAC

In Stock
รายการ: BD3LPY รุ่น: NON-65
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
฿1,517 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC250 VAC
รูปแบบตัวตลับฟิวส์
คะแนนปัจจุบัน65A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 125
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มคลาส K5 และ H
ประเภทฟิวส์เป่าปานกลาง / ปกติ
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
Mfr. ชุดไม่
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
UPC051712185455
แรงดันไฟฟ้า (AC)250 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)125VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14

รายละเอียดสินค้า:

  • NON ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันความยาวประเภทการสิ้นสุดชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
BUSSMANN NON-225 ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 225A, 250VAC | BC7WHR ไม่ใช่ -225ฟิวส์ใบมีดตลับ225A8.63 "ใบมีดGeneral2.06 "฿7,128
BUSSMANN NON-9 ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 9A, 250VAC, 125VDC | BD2AFH ไม่ใช่ -9------฿287
BUSSMANN NON-75 ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 75A, 250VAC | BD4ANV ไม่ใช่ -75ฟิวส์ตลับหมึก75A-ใบมีด--฿1,517
BUSSMANN NON-450 ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 450A, 250VAC | BD4ZRU ไม่ใช่ -450ฟิวส์ใบมีดตลับ450A10.38 "ใบมีดGeneral2.41 "฿10,359
BUSSMANN NON-250 ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 250A, 250VAC | BD6AHM ไม่ใช่ -250ฟิวส์ใบมีดตลับ250A8.63 "ใบมีดฟิวส์วัตถุประสงค์ทั่วไปครั้งเดียว2.06 "฿7,128

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN NON-65 ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า 65A, 250VAC
฿1,517 / หน่วย