BUSSMANN ฟิวส์ RES-45 เป่าช้า 45A 600VAC
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600 VAC |
รูปแบบตัว | กระสุนปืน |
คะแนนปัจจุบัน | 45A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.06 " |
EAN | 5027590137126 |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | คลาส H |
ประเภทฟิวส์ | สโลว์โบลว์ |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ไม่มีตัวบ่งชี้ |
คะแนนขัดจังหวะ | 10kA |
ความยาว | 5.5 " |
สไตล์การติดตั้ง | เจ้าของ |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทการสิ้นสุด | คลิป |
ชนิดภาพเขียน | ฟิวส์ทดแทน |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 600 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 1.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.98 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.