<span Class='notranslate'>Bussmann </span> Res-12 | Specialty Fuse, Renewable, Time Delay/slow Blow, 600vac, Cartridge Fuse | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN RES-12 ฟิวส์ชนิดพิเศษ, หมุนเวียน, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 600VAC, ฟิวส์คาร์ทริดจ์

In Stock
รายการ: BC8RMA รุ่น: RES-12
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
฿2,798 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ตลับ
รูปแบบตัวตลับฟิวส์
คะแนนปัจจุบัน12A
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.81 "
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มคลาส H
ประเภทฟิวส์เวลาล่าช้า / ช้า
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ10kA
ความยาว5"
Mfr. ชุดRES
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
แรงดันไฟฟ้า (AC)600 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.42

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางประเภทฟิวส์ชิ้นความยาวราคา
BUSSMANN RES-3 ฟิวส์ เป่าช้า 3A 600VAC | BC8WGE เรส-3กระสุนปืน3A0.81 "สโลว์โบลว์ฟิวส์5"฿3,495
BUSSMANN RES-5 ฟิวส์ เป่าช้า 5A 600VAC | BD2TXP เรส-5กระสุนปืน5A0.81 "สโลว์โบลว์ฟิวส์5"฿3,495
BUSSMANN RES-45 ฟิวส์ เป่าช้า 45A 600VAC | BD3FMM เรส-45กระสุนปืน45A1.06 "สโลว์โบลว์ฟิวส์5.5 "-
RFQ
BUSSMANN RES-50 ฟิวส์ เป่าช้า 50A 600VAC | บีดี4แอลดีพี เรส-50กระสุนปืน50A1.06 "สโลว์โบลว์ฟิวส์5.5 "฿4,968

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN RES-12 ฟิวส์ชนิดพิเศษ, หมุนเวียน, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 600VAC, ฟิวส์คาร์ทริดจ์
฿2,798 / หน่วย