บัสมันน์ Res-3 | ฟิวส์ เป่าช้า 3a 600vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN RES-3 ฟิวส์ เป่าช้า 3A 600VAC | BC8WGE

BUSSMANN ฟิวส์ RES-3 เป่าช้า 3A 600VAC

In Stock
รายการ: BC8WGE รุ่น: RES-3
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
฿3,495 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
รูปแบบตัวกระสุนปืน
คะแนนปัจจุบัน3A
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.81 "
ประเภทฟิวส์สโลว์โบลว์
คะแนนขัดจังหวะ10kA
ความยาว5"
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
แรงดันไฟฟ้า (AC)600 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางประเภทฟิวส์ชิ้นความยาวราคา
BUSSMANN RES-12 ฟิวส์เฉพาะทาง หมุนเวียนได้ การหน่วงเวลา/การเป่าช้า 600VAC ฟิวส์แบบตลับ | BC8RMA เรส-12ตลับฟิวส์12A0.81 "เวลาล่าช้า / ช้าฟิวส์ตลับ5"฿2,798
BUSSMANN RES-5 ฟิวส์ เป่าช้า 5A 600VAC | BD2TXP เรส-5กระสุนปืน5A0.81 "สโลว์โบลว์ฟิวส์5"฿3,495
BUSSMANN RES-45 ฟิวส์ เป่าช้า 45A 600VAC | BD3FMM เรส-45กระสุนปืน45A1.06 "สโลว์โบลว์ฟิวส์5.5 "-
RFQ
BUSSMANN RES-50 ฟิวส์ เป่าช้า 50A 600VAC | บีดี4แอลดีพี เรส-50กระสุนปืน50A1.06 "สโลว์โบลว์ฟิวส์5.5 "฿4,968

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ RES-3 เป่าช้า 3A 600VAC
฿3,495 / หน่วย