Bussmann Ss-5f-800ma-ap | ฟิวส์ตะกั่ว 800ma 250vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN SS-5F-800MA-AP ฟิวส์ตะกั่ว, 800mA, 250VAC

In Stock
รายการ: BC9XDA รุ่น: SS-5F-800MA-AP
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
฿55 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC250 VAC
รูปแบบตัวฟิวส์ตะกั่ว
คะแนนปัจจุบัน800mA
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มซับมินี
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
ความสูง4.3mm
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ50A
ความยาว8.5 "
Mfr. ชุดเอสเอส-5เอฟ
บรรจุภัณฑ์แพ็คกระสุน
ประเภทสินค้าฟิวส์เมาท์ PCB
ประเภทการสิ้นสุดเป็นแฉก
ชนิดภาพเขียนฟิวส์พิเศษ
แรงดันไฟฟ้า (AC)250 VAC
ความกว้าง7.85mm

รายละเอียดสินค้า:

  • SS-5F ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันชิ้นบรรจุภัณฑ์ความต้านทานราคา
BUSSMANN SS-5F-2.5A-BK ฟิวส์ตะกั่ว, 2.5A, 250VAC | BC7TZX SS-5F-2.5A-BK2.5Aฟิวส์ขนาดใหญ่46 MOhms฿68
BUSSMANN SS-5F-6.3A-BK ฟิวส์ตะกั่วแบบทะลุ, ฟิวส์พิเศษของการติดตั้งบน PCB, เป่าเร็ว, 250VAC, 6.3A | BC7XFN SS-5F-6.3A-BK6.3Aผ่านรูนำฟิวส์ขนาดใหญ่14.5 มิลลิโอห์ม฿67
BUSSMANN SS-5F-4A-AP ฟิวส์ PCB Mount, Fast Blow, 4A, 250VAC, 1000 Pack | BC8HHE SS-5F-4A-AP4Aฟิวส์เมาท์ PCBแพ็คกระสุน-฿55
BUSSMANN SS-5F-4A-BK ฟิวส์ตะกั่วแบบทะลุผ่านรู, ฟิวส์พิเศษของการติดตั้งบน PCB, เป่าเร็ว, 250VAC | BC8JNN SS-5F-4A-BK4Aผ่านรูนำฟิวส์ขนาดใหญ่22.25 มิลลิโอห์ม฿68
BUSSMANN SS-5F-7A-AP ฟิวส์ตะกั่วแบบทะลุผ่านรู, ฟิวส์พิเศษของการติดตั้งบน PCB, เป่าเร็ว, 250VAC | BC8LHV SS-5F-7A-AP7Aผ่านรูนำฟิวส์แพ็คกระสุน-฿55
BUSSMANN SS-5F-3.15A-AP ฟิวส์ตะกั่วแบบผ่านรู, ฟิวส์พิเศษของการติดตั้งบน PCB, เป่าเร็ว, 250VAC, 3.15A | BC8QRU SS-5F-3.15A-AP3.15Aผ่านรูนำฟิวส์แพ็คกระสุน-฿55
BUSSMANN SS-5F-1.6A-BK ฟิวส์ PCB Mount, เป่าเร็ว, 1.6A, 250VAC, 200 แพ็ค | BC8VJX SS-5F-1.6A-BK1.6Aฟิวส์เมาท์ PCBขนาดใหญ่76 MOhms฿68

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN SS-5F-800MA-AP ฟิวส์ตะกั่ว, 800mA, 250VAC
฿55 / หน่วย