บัสมันน์ Tr2/1025fa10a | ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว 10a 60vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN ฟิวส์ยึดพื้นผิว TR2/1025FA10A, 10A, 60VAC

In Stock
รายการ: BD3GRH รุ่น: TR2/1025FA10A
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
฿72 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ยึดพื้นผิว
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC60 VAC
คะแนนปัจจุบัน10A
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม4010 (10228 เมตริก)
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
ความสูง2.77mm
คะแนนขัดจังหวะ50A
ความยาว10.29mm
Mfr. ชุด1025FA
บรรจุภัณฑ์รอก
ประเภทสินค้าฟิวส์ SMD
แรงดันไฟฟ้า (AC)60 VAC
ความกว้าง2.77mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.88

รายละเอียดสินค้า:

  • ซีรี่ส์ 1025FA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้า (AC)พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACคะแนนปัจจุบันพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCขนาดฟิวส์ / กลุ่มชิ้นบรรจุภัณฑ์ความต้านทานราคา
BUSSMANN TR2/1025FA2.5-R ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว, 2.5A, 125VAC | BC8TFM TR2 / 1025FA2.5-R125 VAC125 VAC2.5A-4010 (10228 เมตริก)ฟิวส์รอก51 MOhms฿50
BUSSMANN TR2/1025FA750-R Surface Mount Fuse, Fast Blow, 750mA, 125VAC, 2500 Pack | BC8TPH TR2 / 1025FA750-R125 VAC125 VAC750mA-4010 ฟิวส์ขนาดฟิวส์ยึดพื้นผิวรอก600 MOhms฿52
BUSSMANN TR2/1025FA3-R Surface Mount Fuse, Fast Blow, 3A, 125VAC, 2500 Pack | BC9BNY TR2 / 1025FA3-R125 VAC125 VAC3A-4010 ฟิวส์ขนาดฟิวส์ยึดพื้นผิวเทปตัด, ม้วนเม้าส์, รีล39 MOhms฿50
BUSSMANN TR2/1025FA5-R Surface Mount Fuse, Fast Blow, 5A, 125VAC, 2500 Pack | BC9FZB TR2 / 1025FA5-R125 VAC125 VAC5A-4010 ฟิวส์ขนาดฟิวส์ยึดพื้นผิวเทปตัด, ม้วนเม้าส์, รีล20 MOhms฿52
BUSSMANN TR2/1025FA1.5-R Surface Mount Fuse, Fast Blow, 1.5A, 250VAC, 2500 Pack | BC9HKB TR2 / 1025FA1.5-R250 VAC250 VAC1.5AVDC 1254010 ฟิวส์ขนาดฟิวส์ยึดพื้นผิวรอก104 MOhms฿50
BUSSMANN TR2/1025FA10-R Surface Mount Fuse, Fast Blow, 10A, 250VAC, 2500 Pack | BC9JUH TR2 / 1025FA10-R250 VAC250 VAC10AVDC 604010 ฟิวส์ขนาดฟิวส์ยึดพื้นผิวเทปตัด, ม้วนเม้าส์, รีล-฿50
BUSSMANN TR2/1025FA15-R ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว, 15A, 60VAC | BC9XDD TR2 / 1025FA15-R60 VAC-15A-4010 (10228 เมตริก)ฟิวส์คัทเทป-฿50

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ยึดพื้นผิว TR2/1025FA10A, 10A, 60VAC
฿72 / หน่วย