Cable Prep Trx-7/16-20 | ประแจทอร์ค 7/16 นิ้ว ขับเคลื่อน 0 - 20 นิ้ว/ปอนด์ | 21vf61 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CABLE PREP TRX-7 / 16-20 Torque Wrench 7/16 Inch Drive 0 - 20 Inch / lb | AF7LBK 21VF61

CABLE PREP TRX-7/16-20 ประแจแรงบิด 7/16 นิ้วไดรฟ์ 0 - 20 นิ้ว/lb

In Stock
รายการ: AF7LBK รุ่น: TRX-7/16-20ข้ามอ้างอิง: 21VF61
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
฿2,068 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจแรงบิด
ความถูกต้อง% + /-3
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
ขนาดไดรฟ์7 / 16 "
จัดการด้ามจับแบบ Knurled
ประเภทหัวเปิดท้ายเต็ม
วัสดุหัวเหล็ก / ตัวอลูมิเนียม
ประเภทการวัดนิ้ว - ปอนด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.5 "
การเพิ่มมาตราส่วนหลัก1 นิ้ว --lb.
ช่วงมาตราส่วนหลัก0 ถึง 20 นิ้ว - ปอนด์
มุมวงล้อองศา 15
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
การตั้งค่ารีเซ็ตอัตโนมัติ
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียงคลิกเสียง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)16.76
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8204110030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงมาตราส่วนหลักราคา
CABLE PREP TRX-7 / 16-25 Torque Wrench 7/16 Inch Drive 0 - 25 Inch / lb | AF7LBL 21VF62 TRX-7 / 16-250 ถึง 25 นิ้ว - ปอนด์฿1,995
CABLE PREP TRX-7 / 16-30 ประแจวัดแรงบิด 7/16 นิ้วไดรฟ์ 0-30 นิ้ว / ปอนด์ | AF7LBM 21VF63 TRX-7 / 16-300 ถึง 30 นิ้ว - ปอนด์฿1,983
CABLE PREP TRX-7 / 16-40 Torque Wrench 7/16 Inch Drive 0 - 40 Inch / lb | AF7LBN 21VF64 TRX-7 / 16-400 ถึง 40 นิ้ว - ปอนด์฿2,013

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CABLE PREP TRX-7/16-20 ประแจแรงบิด 7/16 นิ้วไดรฟ์ 0 - 20 นิ้ว/lb
฿2,068 / หน่วย