Cadet 4f1000-1w | ฮีตเตอร์กระดานข้างก้นไฟฟ้า 1000w | 31lk64 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CADET 4F1000-1W ฮีตเตอร์กระดานข้างก้นไฟฟ้า 1000W | AG2MJG 31LK64

CADET 4F1000-1W เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า 1000W

In Stock
รายการ: AG2MJG รุ่น: 4F1000-1Wข้ามอ้างอิง: 31LK64
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
฿3,521 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฮีตเตอร์ไฟฟ้ากระดานข้างก้น
แอมป์เอซี8.33
เอาต์พุต BtuH3412
สีขาว
ความลึก2.5 "
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
ความสูง6.75 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็ก
Hz60
ความยาว48 "
ประเภทการติดตั้งผนัง
ระยะ1
แอพพลิเคชันหลักที่อยู่อาศัย
แรงดันไฟฟ้า120
วัตต์1000

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.26
ความสูงของเรือ (ซม.)7.32
ความยาวเรือ (ซม.)18.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)132.08
รหัส HS8516290090

รายละเอียดสินค้า:

  • Cadet 4F1000-1W เป็นฮีตเตอร์ไฟฟ้าที่ได้รับการจดทะเบียนในมาตรฐาน UL ออกแบบมาเพื่อให้ที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมอบอุ่น
  • เครื่องทำความร้อนแบบธรรมดาขนาด 1000 วัตต์นี้มีสายไฟแบบสากลที่ปลายด้านหนึ่งเจาะรูไว้ล่วงหน้าที่ระยะ 1 นิ้วเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและระบบตัดไฟอัตโนมัติที่อุณหภูมิสูงเพื่อความปลอดภัย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์เอซีเอาต์พุต BtuHความยาวแรงดันไฟฟ้าวัตต์ราคา
CADET 2F350W ฮีตเตอร์กระดานข้างก้นไฟฟ้า 350 / 262W | AG2MHY 31LK56 2F350W1.26/1.46893/119424 "208/240262/350฿2,572
CADET 2F500W ฮีตเตอร์กระดานข้างก้นไฟฟ้า 500 / 375W | AG2MHZ 31LK57 2F500W1.8/2.081279/170630 "208/240375/500฿2,601
CADET 3F750W ฮีตเตอร์กระดานข้างก้นไฟฟ้า 750 / 563W | AG2MJA 31LK58 3F750W2.71/3.131920/255936 "208/240563/750฿2,987
CADET 4F1000W ฮีตเตอร์กระดานข้างก้นไฟฟ้า 1000 / 750W | AG2MJB 31LK59 4F1000W3.61/4.172559/341248 "208/240750/1000฿3,427
CADET 5F1250W ฮีตเตอร์กระดานข้างก้นไฟฟ้า 1250 / 937W | AG2MJC 31LK60 5F1250W4.5/5.213197/426560 "208/240937/1250฿4,588
RFQ
CADET 6F1500W ฮีตเตอร์กระดานข้างก้นไฟฟ้า 1500 / 1125W | AG2MJD 31LK61 6F1500W5.41/6.253838/511872 "208/2401125/1500฿4,946
RFQ
CADET 8F2000W ฮีตเตอร์กระดานข้างก้นไฟฟ้า 2000 / 1500W | AG2MJE 31LK62 8F2000W7.21/8.335118/682496 "208/2401500/2000฿5,918
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CADET 4F1000-1W เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า 1000W
฿3,521 / หน่วย