CALDWELL 32C-2-4/6 คานปรับระยะได้ 4000 ปอนด์ 72 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คานกระจายแบบปรับได้ |
ประกันความหนา | 1 / 2 " |
headroom | 48 ถึง 57 " |
เปิดตะขอ | 31 / 32 " |
สูงสุด การแพร่กระจาย | 72 " |
นาที. การแพร่กระจาย | 48 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 72 " |
ความยาวประกันตัวบนที่ใช้ได้ | 3-15 / 16 " |
ความกว้างการประกันตัวด้านบนที่ใช้งานได้ | 2-23 / 64 " |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | £ 4000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 57.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 7301201000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | headroom | เปิดตะขอ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
32C-2-6 / 10 | 72 ถึง 88 " | 31 / 32 " | 120 " | £ 4000 | ฿152,394 | RFQ
|
32C-2-8 / 14 | 96 ถึง 113 " | 31 / 32 " | 168 " | £ 4000 | ฿192,973 | RFQ
|
32C-2-12 / 20 | 132 ถึง 166 " | 31 / 32 " | 240 " | £ 4000 | ฿226,422 | RFQ
|
32C-5-4 / 6 | 55 ถึง 64 " | 1-13 / 32 " | 72 " | £ 10,000 | ฿214,167 | |
32C-5-6 / 10 | 79 ถึง 95 " | 1-13 / 32 " | 120 " | £ 10,000 | ฿211,218 | RFQ
|
32C-5-8 / 14 | 102 ถึง 126 " | 1-13 / 32 " | 168 " | £ 10,000 | ฿269,895 | RFQ
|
32C-5-12 / 20 | 138 ถึง 172 " | 1-13 / 32 " | 240 " | £ 10,000 | ฿301,523 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.