CALDWELL 32C-5-12/20 ลำแสงกระจายแบบปรับได้ 10000 Lb 240 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คานกระจายแบบปรับได้ |
ประกันความหนา | 1" |
headroom | 138 ถึง 172 " |
เปิดตะขอ | 1-13 / 32 " |
สูงสุด การแพร่กระจาย | 240 " |
นาที. การแพร่กระจาย | 144 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 240 " |
ความยาวประกันตัวบนที่ใช้ได้ | 7-3 / 32 " |
ความกว้างการประกันตัวด้านบนที่ใช้งานได้ | 3-15 / 16 " |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | £ 10,000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 403.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 365.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 7301201000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | headroom | เปิดตะขอ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
32C-2-4 / 6 | 48 ถึง 57 " | 31 / 32 " | 72 " | £ 4000 | ฿123,759 | |
32C-2-6 / 10 | 72 ถึง 88 " | 31 / 32 " | 120 " | £ 4000 | ฿152,394 | RFQ
|
32C-2-8 / 14 | 96 ถึง 113 " | 31 / 32 " | 168 " | £ 4000 | ฿192,973 | RFQ
|
32C-2-12 / 20 | 132 ถึง 166 " | 31 / 32 " | 240 " | £ 4000 | ฿226,422 | RFQ
|
32C-5-4 / 6 | 55 ถึง 64 " | 1-13 / 32 " | 72 " | £ 10,000 | ฿214,167 | |
32C-5-6 / 10 | 79 ถึง 95 " | 1-13 / 32 " | 120 " | £ 10,000 | ฿211,218 | RFQ
|
32C-5-8 / 14 | 102 ถึง 126 " | 1-13 / 32 " | 168 " | £ 10,000 | ฿269,895 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.