CALDWELL A360-2-16/12 Jib Crane ฐานติดตั้ง 4000 ปอนด์ 12 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Jib Crane |
ความจุ | 2 ตัน |
การก่อสร้าง | เหล็กสแตนเลส |
เสร็จสิ้น | ทาสีเหลือง |
ความกว้างของหน้าแปลน | 6.5 " |
ความสูงภายใต้ช่วง (Ft.) | 16 |
ช่วงยก | 0 ถึง 192 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางเสา (นิ้ว) | 16 |
ประเภทการติดตั้ง | ฐานติดตั้ง |
โหมดการทำงาน | ด้วยมือ |
ไปถึง | 12 ฟุต |
ระยะ | 12 ฟุต |
มุมหมุน | 360 องศา |
ชนิดภาพเขียน | ฐานติดตั้ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1260 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 487.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 137.16 |
รหัส HS | 7326908595 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุ | ความกว้างของหน้าแปลน | ความสูงภายใต้ช่วง (Ft.) | ช่วงยก | เส้นผ่านศูนย์กลางเสา (นิ้ว) | ไปถึง | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A360-2-8 / 8 | 2 ตัน | 5.75 " | 8 | 0 ถึง 96 " | 14 | 8 ฟุต | 8 ฟุต | ฿344,116 | |
A360-2-8 / 10 | 2 ตัน | 6.5 " | 8 | 0 ถึง 96 " | 14 | 10 ฟุต | 10 ฟุต | ฿350,599 | RFQ
|
A360-2-8 / 12 | 2 ตัน | 6.5 " | 8 | 0 ถึง 96 " | 16 | 12 ฟุต | 12 ฟุต | ฿340,641 | |
A360-2-8 / 14 | 2 ตัน | 7" | 8 | 0 ถึง 96 " | 16 | 14 ฟุต | 14 ฟุต | ฿455,054 | |
A360-2-8 / 16 | 2 ตัน | 7.5 " | 8 | 0 ถึง 96 " | 16 | 16 ฟุต | 16 ฟุต | ฿516,222 | |
A360-2-10 / 8 | 2 ตัน | 5.75 " | 10 | 0 ถึง 120 " | 14 | 8 ฟุต | 8 ฟุต | ฿352,236 | RFQ
|
A360-2-10 / 10 | 2 ตัน | 6.5 " | 10 | 0 ถึง 120 " | 14 | 10 ฟุต | 10 ฟุต | ฿369,463 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.