CALDWELL H90-8-14/14 Portable Gantry Crane 16000lb ความสูงสูงสุด 14 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Gantry Crane แบบพกพา |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ประเภทล้อ | (4) หมุน |
ล้อ | ล้อหมุนเหล็ก |
สี | สีเหลือง |
เสร็จสิ้น | ทาสีเหลือง |
ปรับความสูง | ความสูงคงที่ |
ความกว้างของหน้าแปลน I Beam | 6" |
ความสูงของลำแสง | 18 " |
ความกว้างภายใน | 12 '6 " |
ความจุโหลด | 16,000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด I Beam Height | 14ft |
นาที. ความสูงของลำแสง | 14ft |
ชนิดภาพเขียน | งานหนักความสูงคงที่เหล็ก |
ใช้งานได้ I Beam Span Max. | 12 ฟุต 6 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
ความกว้างล้อ | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1363.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 426.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 228.6 |
รหัส HS | 8426190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ใช้งานได้ I Beam Span Max. | เสร็จสิ้น | ความกว้างของหน้าแปลน I Beam | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | ความสูงของลำแสง | ความกว้างภายใน | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H90-1-10 / 10 | 10 ฟุต 4 " | ทาสีเหลือง | 3.33 " | 6" | 2" | 6" | 10 '4 " | 2000 ปอนด์ | ฿196,600 | RFQ
|
H90-1-10 / 12 | 12 ฟุต 4 " | ทาสีเหลือง | 4" | 6" | 2" | 8" | 12 '4 " | 2000 ปอนด์ | ฿198,674 | RFQ
|
H90-1-10 / 14 | 14 ฟุต 4 " | ทาสีเหลือง | 4" | 6" | 2" | 8" | 14 '4 " | 2000 ปอนด์ | ฿214,064 | RFQ
|
H90-1-10 / 16 | 16 ฟุต 4 " | ทาสีเหลือง | 4.66 " | 6" | 2" | 10 " | 16 '4 " | 2000 ปอนด์ | ฿229,507 | RFQ
|
H90-1-10 / 20 | 18 ฟุต 6 " | ทาสีเหลือง | 4.66 " | 6" | 2" | 10 " | 18 '6 " | 2000 ปอนด์ | ฿232,795 | RFQ
|
H90-1-10 / 24 | 22 ฟุต 6 " | ทาสีเหลือง | 5.25 " | 6" | 2" | 12 " | 22 '6 " | 2000 ปอนด์ | ฿288,170 | RFQ
|
H90-1-12 / 10 | 10 ฟุต 4 " | ทาสีเหลือง | 3.33 " | 6" | 2" | 6" | 10 '4 " | 2000 ปอนด์ | ฿234,605 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.