CANARM AX42-7 พัดลมดูดอากาศอุตสาหกรรม/เชิงพาณิชย์ 42 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 42 " |
วัสดุใบมีด | อลูมิเนียม |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 14,900 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 13,210 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 10,800 |
ความกว้างของหน้าแปลน | 15 " |
เสร็จสิ้นเฟรม | ผงเคลือบผิว |
วัสดุกรอบ | อลูมิเนียมสำหรับงานหนัก |
แอมป์โหลดเต็ม | 55 |
ความสูง | 47.25 " |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 17-3 / 4 " |
ตู้มอเตอร์ | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 850 |
ชนิดเครื่องยนต์ | แยกเฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง |
จำนวนใบมีด | 3 |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 42 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
ควบคุมความเร็ว | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ไดรฟ์ตรงอุตสาหกรรม / เชิงพาณิชย์ |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
วัตต์ | 750 |
ความกว้าง | 568988 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 56.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 123.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.29 |
รหัส HS | 8414596095 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ภายใน Dia | ประเภทแบริ่ง | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | สูงสุด ความลึก | ตู้มอเตอร์ | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P14-ฮิต | 18 " | ลูกบอล | 2190 | องศา 104 | 13-3 / 4 " | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง | 1/3 | 1725 | ฿52,782 | ||
P16-ฮิต | 20 " | ลูกบอล | 2580 | องศา 104 | 13-3 / 4 " | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง | 1/3 | 1725 | ฿50,811 | ||
P18-ฮิต | 22 " | ลูกบอล | 3200 | องศา 104 | 14 " | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง | 1/3 | 1725 | ฿50,605 | ||
P20-ฮิต | 24 " | ตลับลูกลื่น | 3640 | องศา 104 | 14 " | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง | 1/3 | 1725 | ฿54,901 | ||
P24-ฮิต | 28 " | ตลับลูกลื่น | 5520 | องศา 104 | 13-3 / 4 " | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง | 1/3 | 1725 | ฿57,257 | ||
AX12-4 | - | ตลับลูกลื่น | 1670 | องศา 104 | 18-3 / 4 " | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง | 1/3 | 1725 | ฿55,702 | ||
AX14-4 | - | ตลับลูกลื่น | 2190 | องศา 104 | 18-3 / 4 " | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง | 1/3 | 1725 | ฿56,445 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.