จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | สวิตช์ Rocker Lighted |
| อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V |
| สีผิวกาย | สีดำ |
| Color | สีแดง |
| รูปแบบการติดต่อ | ศปภ |
| ค่าการสัมผัส DC | 20A ที่ 12V |
| คุณสมบัติ | ตัวกระตุ้นแบบถอดออกได้ |
| แรงม้า | 1/2 แรงม้า @ 125-250 โวลต์ AC |
| รวมโมดูลโคมไฟ | ไม่รวมโมดูลหลอดไฟ |
| รวมเลนส์ | รวมเลนส์ |
| คะแนน IP | IP66, IP68 |
| ประเภทหลอดไฟ | ร้อนระอุ |
| ประเภทโมดูลหลอดไฟ | ไม่รวมโมดูลหลอดไฟ |
| สีเลนส์ | สีแดง |
| รูติดตั้ง | 0.83 "x 1.45" |
| ความยาวรูยึด | 1.45 " |
| ความกว้างของรูยึด | 0.83 " |
| ระดับการกันน้ำของตู้ Nema | ไม่มีสิ่งที่แนบมา |
| จำนวนการเชื่อมต่อ | 3 |
| จำนวนตำแหน่ง | 2 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 185 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงาน - ต่ำสุด | -40 ° F |
| การส่องสว่างของผู้ปฏิบัติงาน | อร่าม |
| ประเภทสินค้า | Rocker Switch |
| ชุด | V ซีรี่ส์ |
| คุณสมบัติพิเศษ | ได้ลงจากรถ |
| มาตรฐาน | Csa, ได้รับการรับรองจาก UL |
| สลับการกระทำ | เปิด / ปิด |
| เปลี่ยนสี | สีแดง |
| เปลี่ยนสี | แสงสีแดง |
| ประเภทการเชื่อมต่อเทอร์มินัล | ขั้วต่อแท็บเชื่อมต่อด่วน |
| ขนาดเทอร์มินัล | 1 / 4 " |
| ประเภทขั้ว | แถบ |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.02 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.79 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
| รหัส HS | 8536509040 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รายละเอียดสินค้า:
- คุณสมบัติพิเศษ: Lighted
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | รูปแบบการติดต่อ | จำนวนการเชื่อมต่อ | Hp | Color | รูติดตั้ง | อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ | ค่าการสัมผัส DC | เปลี่ยนสี | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
LRA911-RS-B / 120N | ศปภ | 3 | 3/4 แรงม้า | สีแดง | 0.47 "x 1.07" | 10A ที่ 250V, 16A @ 125V | - | สีแดง | ฿107 | |
![]() |
LRGSCK611-RS-BO / 125N | พสวท | 4 | 3/4 แรงม้า @ 125 ถึง 250V | แสงสีแดง | 0.86 "x 1.07" | 15A ที่ 250V, 20A @ 125V | - | สีแดง | ฿286 | |
![]() |
LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N | ศปภ | 3 | 3/4 แรงม้า @ 125 ถึง 250V | สีแดง | 0.83 "x 1.45" | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | 15A ที่ 15-28V | สีแดง | ฿238 | |
![]() |
LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N | ศปภ | 3 | 3/4 แรงม้า @ 125 ถึง 250V | สีแดง | 0.83 "x 1.45" | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | 15A ที่ 15-28V | สีแดง | ฿238 | |
![]() |
LTILA54-1LBL-RC-A / 125N | ศปภ | 3 | 3/4 แรงม้า @ 125 ถึง 250V | สีแดง | 0.625 "x 1.625" | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | 15A ที่ 15-28V | สีแดง | ฿209 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- OSG 31540708 Sti Tap, ขนาดเกลียว 5/16-24, ความยาวเกลียว 35/64 นิ้ว, ความยาว 2 15/16 นิ้ว
- COOPER B-LINE 16146-FTC JIC แผงปิด, ขนาด 6 x 14 x 16 นิ้ว, ฝาครอบบานพับ, เหล็กกล้าคาร์บอน
- ดิกสัน B5135V400L-C
- วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม 17050689 ข้อต่อตัดการเชื่อมต่อด่วน 1/8 นิ้วเข็ม
- KIPP K0122.92082X55 มือจับปรับระดับได้ ทรงหยดน้ำ สังกะสี ขนาดเกลียว M8 ความยาวแกน 55 มม.
- MASTERDRIVES 1VP25-1/2 สายพานร่องวี 1 ร่อง ขนาด 1/2 นิ้ว
- SPEARS VALVES 839-209C บูชลด, MPT x FPT Schedule 80, ขนาด 1-1/2 x 1/2, CPVC
- มอเตอร์สำหรับงานหนัก WEG 00536ST3HIE184T-W22 11432631 ขนาด 5 แรงม้า 2 ขั้ว เฟรม 182/4T 3 เฟส 575 โวลต์ 60 เฮิรตซ์ IC411-TEFC แบบติดตั้งบนฐาน
สำรวจเพิ่มเติม
- CDI TORQUE PRODUCTS
- KEYSHAFT
- PROTEAM
- AKRON BRASS
- SUPER VACUUM MFG
- หัวหลอดไฟฉุกเฉิน
- คู่มือเจาะ
- เครื่องกรองชั่วคราว
- วาล์วลอย
- กลอง Pourers
- ถุงมือถักโพลีเอสเตอร์/ผ้าฝ้าย CONDOR
- HOWARD LEIGHT ที่อุดหู Max
- MUELLER INDUSTRIES 722 วาล์วตรวจสอบควบคุมแบบสามหน้าที่เหล็กเหนียว
- ถ้วยแก้วทรงกริฟฟิน GLOBE SCIENTIFIC โพลิเมทิลเพนทีน พร้อมแผ่นกั้นแบ่งแบบพิมพ์
- AIR HANDLER V-Bank Minipleat พร้อมปะเก็น MERV 14
- แว่นสายตาออยล์เซฟ
- EATON CH ซีรี่ส์ Main Lug Loadcenters
- PENTEK ไส้กรองจีบ
- เกจวัดแบบติดตั้งด้านล่างแบบเติมของเหลวทองเหลือง WIKA
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
CARLING TECHNOLOGIES V1D1B60B-ARC00-000 สวิตช์ Rocker Light, SPST, 3 Connections
฿364 / หน่วย