Carling Technologies Ltila51-6s-bl-rc-nbl/125n | 3xc59 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CARLING TECHNOLOGIES LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N Lighted Rocker Switch Spst 3 Connections | AD2ZWW 3XC59

CARLING TECHNOLOGIES LTILA51-6S-BL-RC-NBL/125N สวิตช์โยกไฟ Spst 3 การเชื่อมต่อ

In Stock
รายการ: AD2ZWW รุ่น: LTILA51-6S-BL-RC-NBL/125Nอ้างอิงไขว้: 3XC59
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
฿290 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Rocker Lighted
คะแนนการติดต่อ AC15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC
สีผิวกายBlack
รูปแบบการติดต่อศปภ
HP3/4 @ 125 ถึง 250V
รูติดตั้ง0.83 "x 1.45"
จำนวนการเชื่อมต่อ3
เปลี่ยนสีแสงสีแดง
สลับฟังก์ชั่นเปิด / ปิด
ขั้วแท็บ 1/4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Red Neon

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนการติดต่อ ACรูปแบบการติดต่อHPรูติดตั้งจำนวนการเชื่อมต่อขั้วราคา
CARLING TECHNOLOGIES V1D1B60B-ARC00-000 สวิตช์ไฟแบบโยก, SPST, การเชื่อมต่อ 3 แบบ | AA2BJQ 10C587 V1D1B60B-ARC00-000-ศปภ1/20.83 "x 1.45"3แท็บ 1/4 "฿314
CARLING TECHNOLOGIES LRA911-RS-B / 120N Lighted Rocker Switch Spst 3 Connections | AA8TWV 1A824 LRA911-RS-B / 120N16A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACศปภ3/40.470 "x 1.070"3แท็บ 1/4 "฿63
CARLING TECHNOLOGIES LRGSCK611-RS-BO / 125N Lighted Rocker Switch Dpst 4 Connections | AD2ZWV 3XC58 LRGSCK611-RS-BO / 125N15A @ 250 VAC, 20A @ 125 VACพสวท3/4 @ 125 ถึง 250V0.860 "x 1.070"4แท็บ 1/4 "฿227
CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N Lighted Rocker Switch Spst 3 Connections | AD2ZWX 3XC60 LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACศปภ3/4 @ 125 ถึง 250V0.83 "x 1.45"3สกรู฿332
CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-1LBL-RC-A / 125N Lighted Rocker Switch Spst 3 Connections | AE2EUM 4X216 LTILA54-1LBL-RC-A / 125N15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACศปภ3/4 @ 125 ถึง 250V0.625 1.625 X3สกรู฿183

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CARLING TECHNOLOGIES LTILA51-6S-BL-RC-NBL/125N สวิตช์โยกไฟ Spst 3 การเชื่อมต่อ
฿290 / หน่วย