Carol C8101.41.03 | สายเคเบิลฟอยล์ชิลด์หลายคู่ 18 Awg | 20kz94 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CAROL C8101.41.03 สายเคเบิลโล่ฟอยล์แบบหลายคู่ 18 Awg | AF6VXH 20KZ94

CAROL C8101.41.03 สายเคเบิลป้องกันฟอยล์หลายคู่ 18 Awg

In Stock
รายการ: AF6VXH รุ่น: C8101.41.03ข้ามอ้างอิง: 20KZ94
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
฿16,431 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายเคเบิลโล่ฟอยล์หลายคู่
ขนาดตัวนำ18 AWG
สีเสื้อสีแดง
วัสดุแจ็คเก็ตFEP
ความยาว100ft
บทความ NECNEC มาตรา 800
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.165 "
จำนวนตัวนำ2
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันShielded
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 392 องศา F
UPC079407407620

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.24
ความสูงของเรือ (ซม.)27.94
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.94
รหัส HS8544493080

รายละเอียดสินค้า:

  • แข็ง / ควั่น (ควั่น)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยขนาดตัวนำชิ้นสีเสื้อวัสดุแจ็คเก็ตบทความ NECเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดจำนวนตัวนำราคา
CAROL C0841A.41.10 สายเคเบิลป้องกันฟอยล์ถักเปียหลายคู่ | AF6VWR 20KZ78 ค0841A.41.10-4 องศาถึง 176 องศา F24 AWGสายเคเบิ้ลโล่ถักเปียฟอยล์หลายคู่สีเทาพีวีซีNEC ข้อ 800 ประเภท CM / CMH (UL: 75 องศา C)0.235 "1฿10,246
CAROL C0842A.41.10 สายเคเบิลป้องกันฟอยล์ถักเปียหลายคู่ | AF6VWT 20KZ79 ค0842A.41.10-4 องศาถึง 176 องศา F24 AWGสายเคเบิ้ลโล่ถักเปียฟอยล์หลายคู่สีเทาพีวีซีNEC ข้อ 800 ประเภท CM / CMH (UL: 75 องศา C)0.304 "2฿15,185
CAROL C6040A.41.10 สายเคเบิลโล่ฟอยล์แบบหลายคู่ 22 AWG | AF6VXE 20KZ91 ค6040A.41.10-4 องศาถึง 176 องศา F22 AWGสายเคเบิลโล่ฟอยล์หลายคู่สีเทาพีวีซีNEC ข้อ 800 ประเภท CM (UL: 75 องศา C)0.292 "6฿9,375
CAROL C6047A.41.10 สายเคเบิลโล่ฟอยล์แบบหลายคู่ 18 Awg | AF6VXF 20KZ92 ค6047A.41.10-4 องศาถึง 176 องศา F18 AWGสายเคเบิลโล่ฟอยล์หลายคู่สีเทาพีวีซีNEC ข้อ 800 ประเภท CM (UL: 75 องศา C)0.395 "3฿22,447
CAROL C8109.41.03 สายเคเบิลโล่ฟอยล์แบบหลายคู่ 22 Awg | AF6VXK 20KZ96 C8109.41.03-40 องศาถึง 392 องศา F22 AWGสายเคเบิลโล่ฟอยล์หลายคู่สีแดงFEPNEC มาตรา 8000.122 "1฿12,237
CAROL C0560A.41.10 สายถาดถาดฟอยล์หลายคู่ | AF6VXP 20LA01 ค0560A.41.10-4 องศาถึง 221 องศา F18 AWGสายถาดโล่ฟอยล์หลายคู่สีเทาพีวีซีNEC ข้อ 725 สายเคเบิลถาด จำกัด พลังงาน (UL: 105 องศา C หรือ 60 องศา C, 300V), สายสื่อสาร NEC มาตรา 800 (UL: 105 องศา C หรือ 60 องศา C, 300V)0.314 "2฿15,639
CAROL C0562A.41.10 สายถาดถาดฟอยล์หลายคู่ | AF6VXQ 20LA02 ค0562A.41.10-4 องศาถึง 221 องศา F18 AWGสายถาดโล่ฟอยล์หลายคู่สีเทาพีวีซีNEC ข้อ 725 สายเคเบิลถาด จำกัด พลังงาน (UL: 105 องศา C หรือ 60 องศา C, 300V), สายสื่อสาร NEC มาตรา 800 (UL: 105 องศา C หรือ 60 องศา C, 300V)0.44 "4฿23,687

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CAROL C8101.41.03 สายเคเบิลป้องกันฟอยล์หลายคู่ 18 Awg
฿16,431 / หน่วย